PROTO アングルオープンエンドレンチセット 9本組
形式 | モデル | 頭の角度 | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J3200D | 15と60度 | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 32 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32 " | ¥24,361 | |
B | J3300A | 15と75度 | 7/32 x 7 / 32、15 / 64 x 15 / 64、1 / 4 x 1 / 4、9 / 32 x 9 / 32、5 / 16 x 5 / 16、11 / 32 x 11 / 32、3 / 8 x 3 / 8、7 / 16 x 7 / 16、1 / 2 x 1/2 " | ¥22,303 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトテーブル
- 包装テープ機
- キーデュプリケーター
- HEPAエアフィルター
- 配管設備
- 電気ツール
- アンカー
- ポータブルクーラーおよび飲料
- HVACテスト機器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイスト ロック リセプタクル、ロック デバイス
- BEL-ART - SCIENCEWARE 実験用トレイ
- SEE ALL INDUSTRIES ブランクタグ、5-1 / 4 "H、2-5 / 8" W
- DAYTON ポンプ修理キット、遠心ポンプ
- JOHNSON 赤色ビームレーザー検出器
- COOPER B-LINE タイプ 12 両開きドア デュアル アクセス自立式地上取り付けエンクロージャ
- THOMAS & BETTS T18シリーズフォークターミナル
- ANVIL 鍛鋼製スクエアヘッドプラグ
- ALL MATERIAL HANDLING ミニシリーズ レバーチェーンブロック
- BALDOR / DODGE インペリアルIP、パイロットフランジ、ソリッド自動調心ころ軸受