入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルオープンエンドレンチセット |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15と60度 |
個数 | 9 |
長さの範囲 | 3から5-1 / 2 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 32 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 頭の角度 | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J3300A | 15と75度 | 7/32 x 7 / 32、15 / 64 x 15 / 64、1 / 4 x 1 / 4、9 / 32 x 9 / 32、5 / 16 x 5 / 16、11 / 32 x 11 / 32、3 / 8 x 3 / 8、7 / 16 x 7 / 16、1 / 2 x 1/2 " | ¥22,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。