入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルインジケーター |
正確さ | 0.0001 " |
校正証明書 | 有り |
レンジ | 0.500 "/ 12.7 mm |
解像度 | 0.005 "/ 0.001 mm |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 正確さ | 校正証明書 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543-783 | 0.0008 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥45,445 | ||
543-793B | 0.0001 " | いいえ | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.001 "/ 0.001 mm | ¥68,784 | ||
575-123 | 0.0008 " | いいえ | 1 "/ 25 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥49,873 | ||
543-558A | 0.0001 " | いいえ | 2 "/ 50.8ミリメートル | 0.005"、0.001"、0005"、0.001"、0.001mm、0.010mm | ¥189,524 | ||
543-562A | 0.0015 mm | いいえ | 1.2 "/ 30.4ミリメートル | 0.002"、0.005"、0.001"、0.005mm、0.001mm | ¥236,399 | ||
543-474B | 0.03 mm | いいえ | 25.4 mm | 0.01 mm | ¥119,036 | ||
543-783BCERT | 0.0008 " | 有り | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | ¥56,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。