CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC シリーズ、2 ピース クランピング カップリング
形式 | モデル | タイプ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CC-125-125-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4」 | 1 / 4 " | 3080インチポンド | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ¥35,472 | |
A | 2CC-175-175-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | 3 / 8 " | 8310インチポンド | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | ¥62,636 | |
A | 2CC-075-075-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4」 | 3 / 16 " | 1850インチポンド | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ¥24,343 | |
A | 2CC-100-100-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 1 "×1」 | 2" | 1 / 4 " | 2470インチポンド | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | ¥27,990 | |
A | 2CC-150-150-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2」 | 3 / 8 " | 3700インチポンド | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ¥38,543 | |
A | 2CC-200-200-KW | キー溝付きツーピースクランプタイプ | 2 "×2」 | 3-1 / 4」 | 1 / 2 " | 9500インチポンド | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | ¥66,365 | |
B | 2CC-200-200 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 2 "×2」 | 3-1 / 4」 | - | 9500インチポンド | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | ¥55,864 | |
B | 2CC-075-075 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4」 | - | 1850インチポンド | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ¥20,423 | |
B | 2CC-100-100 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 1 "×1」 | 2" | - | 2470インチポンド | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | ¥23,215 | |
B | 2CC-125-125 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4」 | - | 3080インチポンド | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ¥29,182 | |
B | 2CC-150-150 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2」 | - | 3700インチポンド | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ¥34,376 | |
B | 2CC-175-175 | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310インチポンド | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | ¥54,463 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密ドライバーセット
- コンクリートこて
- プラグおよびコネクタブーツ
- ゾーンバルブアクチュエータ
- 揮発性有機化合物検出器
- こぼれ防止用品
- 中括弧と角かっこ
- 潤滑剤
- アルミニウム
- ルーフィング
- HARRINGTON NERM-FG食品グレード3相ホイスト
- KETT TOOLS Oリング
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ガラス、5ミクロン
- GRUVLOK 溝付きエンド同心レデューサー
- EATON VSC シリーズ III 可変速ドライブ
- SPECTROLINE オイルグロ ウルトラホワイト UV 蛍光染料
- BEL-ART - SCIENCEWARE ブレーズ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、5HCB、エラストマーカップリング
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、ケーブルフック付き