EATON VSC シリーズ III 可変速ドライブ
Eaton VSC シリーズ III 可変速ドライブは、AC 誘導モーターの速度とトルクを調整します。 これらは、水管理、工業プロセス、汎用マイクロドライブ、および HVAC アプリケーションに適しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VSC342D2NNA20C | ¥272,295 | 見積依頼
|
A | VSC122D3NNA6SC | ¥299,665 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの VSD のデジタル シグナル プロセッサ/マイクロプロセッサは、ユーザーおよび PLC と通信して、モーターの動作を監視し、障害を検出します。
- 次に、制御回路がパワー デバイスのスイッチングを調整し、パワー コンポーネントをアクティブにします。
- モーター速度は、供給される電圧と周波数を変えることによって変化します。
- したがって、これらの VFD は、電圧と周波数の比率を一定に維持することで、モーターのトルクを維持します。
特徴
- これらの可変速度ドライブは、IP50 規格に準拠した 20 ℃ の周囲温度と、強化された保護のための NEMA 0 定格のオープン エンクロージャを備えています。
- リレー入力/出力の数を拡張できるプラグイン モジュールを備えています。
- システムの長期的なエラーを排除するために、PI コントローラーが装備されています。
- これらのドライブは、ユニットの電圧をブーストするための V/F コントロールをさらに備えています。
- CANopen および Modbus RTU 通信システムが統合された 7 桁の 7 セグメント ディスプレイを備えており、ユーザーは簡単にデジタル表示を読み取ることができます。
規格と承認
- CE
- RoHS指令
- C-ティック
よくある質問
Eaton VSC シリーズ III 可変速ドライブのリアルタイム クロック バッテリをアクティブにするにはどうすればよいですか?
プライマリドライブのカバーを取り外し、キーパッドの下にある RTC バッテリーを見つけて、白い 2 線コネクタを制御ボードのレセプタクルに取り付けます。
これらの可変速ドライブの最小および最大速度値が Hz ではなく RPM を表示することがあるのはなぜですか?
- パラメータ P-02 に 01 より大きい値を入力購入に進む、最小周波数パラメータ P-0 と最大周波数パラメータ P-10 が RPM で表示されます。
- P-10の値をモーターの回転数に変更購入に進む、運転中の回転数を運転モニター画面に表示することができます。
- P-10 / P-01をセットアップする前に、P-02をセットアップしてください。
Eaton VSC シリーズ III 可変速ドライブの電圧定格はどれくらいですか?
480V
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケット
- ラッチ
- 液体貯蔵タンク
- オイルバーナー
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 管理人用カートと供給ホルダー
- セキュリティアラームと警告
- スプリング
- ステープルズ
- DEWALT コースグレードフラップディスク
- LASCO エルボー、45度
- BRADY 9713シリーズ、レターラベル
- APPLETON ELECTRIC 100ワット、高圧ナトリウムランプ
- WATTS Ames Colt シリーズ LFC500N 減圧検出器アセンブリ
- WATTS インラインストレーナー
- EATON VCP-Wシリーズ アンチポンプリレー
- BALDOR / DODGE 止めねじ、パイロットフランジ、ソリッド自動調心ころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG 電気モーター、40馬力