SIEMENS サーキットブレーカートリップユニット、PD シリーズ、熱磁気トリップ
サーキットブレーカトリップユニット、PDシリーズ、熱磁気トリップ
Siemens PD シリーズ回路ブレーカーは、故障電流と致命的な感電を軽減するように設計されています。 これらのユニットは、長期間の交換不可能なトリップと、最大の電流制限保護を提供する瞬時 (LI) 機能を備えています。 フィードスルー接続と負荷側ラグ端子を備えており、取り付けが簡単で確実な配線構成が可能です。 これらの PD フレーム ユニットは、100 V で 480 kA の最大遮断容量を提供し、逆給電用途に適しています。 PD シリーズ トリップ ユニットは、1200 ~ 1600A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リンクフィルター
- 電源ソケット
- アイドラーシーブ
- ハンドガードとフィンガーガード
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- ラボ機器
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 手のこぎりとのこぎり
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 乾式壁および左官ツール
- HOWARD LEIGHT イヤーマフ衛生キット
- CALDWELL トレーラースポッターヒッチインサートボール
- BURNDY アース端子コネクタメカニカルコネクタ
- KNIPEX ナットドライバーTハンドル絶縁
- BATTERY DOCTOR 丸端子ハーネス
- SHUR-LINE 特殊ローラーカバー
- COOPER B-LINE タイプ 1 クイック コネクト ヒンジ カバーは配線路端フランジに配置
- COOPER B-LINE B2000シリーズ銅タビングクランプ
- AMS エンドキャップインサート
- NIBCO レデューサー、変銅および鋳造銅