手動オペレーター付きREDHAT真ちゅう製ソレノイドバルブ
形式 | モデル | オリフィス径 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8344G070MO | 1 / 4 " | 2.187 " | 0.80 | 4.125 " | 4.75 " | 3.125 " | 1 / 4 " | 120 VAC | ¥168,671 | |
B | 8345G001MO | 1 / 16 " | 2.031 " | 0.09 | 4 11 / 16 " | 2 1 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 120 VAC | ¥104,683 | |
C | EF8345G001MO120/60 110/50DA | 1 / 16 " | 2" | 0.09 | 4 11 / 16 " | 3" | 2.5 " | 1 / 4 " | 110 / 120 VAC | ¥130,069 | |
A | 8344G074MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ¥201,698 | |
A | 8344G027MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 4.125 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 120 VAC | ¥220,755 | |
A | EF8344G074MO120/60 110/50DA | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ¥232,645 | |
D | 8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥101,398 | |
E | EF8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥128,792 | |
E | EF8342G003PMS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥187,484 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 調味料ポンプとディスペンサー
- ナットとワッシャー
- 特殊スイッチ
- オートバイのリフトとプラウジャック
- 電気制御パイロットライト
- 油圧システムコンポーネント
- プッシュボタン
- 家具
- プラスチック
- フローリング
- CONDOR ストロボ
- BANJO FITTINGS カップリング
- SNAP-TITE ニップル、真ちゅう、1 "〜11-1 / 2"
- RENFROE プレートクランプ
- STREN-FLEX ウェブスリングトライアングルチョーカー
- BUNTING BEARINGS C95400 アルミブロンズバー
- APPLETON ELECTRIC 400ワットのランプ
- COOPER B-LINE サスペンションTバーファスナー
- SECURALL PRODUCTS 安全キャビネット キャスター アセンブリ
- WORLDWIDE ELECTRIC 究極のシャフトマウント減速機