入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動操作器付き電磁弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2" |
体積係数 | 0.09 |
コイルエンクロージャー | 防爆性と防水性 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 180度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 10のプサイ |
NEMA評価 | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 |
オリフィス径 | 1 / 16 " |
全体の高さ | 4 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 2.5 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブデザイン | 4ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | オリフィス径 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥108,823 | ||
EF8342G003MS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥136,605 | ||
8344G074MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ¥214,608 | ||
EF8344G074MO120/60 110/50DA | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 5" | 6.125 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 110 / 120 VAC | ¥236,965 | ||
EF8342G003PMS120 / 60DA | 3 / 16 " | 2.5 " | 0.70 | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥189,628 | ||
8344G027MO | 3 / 8 " | 2" | 1.40 | 4.125 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | 120 VAC | ¥233,031 | ||
8344G070MO | 1 / 4 " | 2.187 " | 0.80 | 4.125 " | 4.75 " | 3.125 " | 1 / 4 " | 120 VAC | ¥177,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。