REDHAT極低温ソレノイドバルブ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボディ材質 | 体積係数 | 全幅 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8262H114LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥94,719 | |
A | 8262H114LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 24 VDC | ¥97,877 | |
A | 8262H232LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.35 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥87,354 | |
A | 8262H210LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥88,935 | |
A | 8263H240LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.35 | 1 61 / 64 " | 1 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥93,667 | |
A | 8262H210LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | NBR | NBR | 24 VDC | ¥88,935 | |
B | 8264G009 | 1.125 " | ニッケルメッキ真鍮 | 0.06 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE /ウレタン | ステンレス鋼 | 120 VAC | ¥90,505 | |
B | 8264G010 | 1.125 " | ニッケルメッキ真鍮 | 0.20 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE /ウレタン | ステンレス鋼 | 120 VAC | ¥90,505 | |
A | 8263H206LT | 1.875 " | 真鍮 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥93,665 | |
A | 8263H125LT | 1.875 " | 真鍮 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥107,873 | |
C | 8222G002LT | 2.75 " | 真鍮 | 3.80 | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | クラッド銅 | 真鍮 | 120 VAC | ¥213,641 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケットキー
- 冷蔵庫/冷凍庫/製氷機Acc
- オイルフィルターレンチ
- 送信機を示す
- ワイヤーターミナルキット
- 磁石と磁気ストリップ
- サンドペーパー
- ガス検知
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- マリンポンプとRVポンプ
- DAYTON 電動ファンコイルヒーター、3相
- RAE 舗装ステンシル、歩行者
- MARCOM 危険な流出DVDへの対処
- ARLINGTON INDUSTRIES サイディングプレート、プラスチック
- BANJO FITTINGS 電動バルブアクチュエータ、12 VDC
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-48Uncに移動
- APOLLO VALVES 87AFシリーズ ポートボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCグローブパターンニードルバルブ
- VESTIL PARK-P シリーズ固定高ボラード
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機