入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 極低温ソレノイドバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 0.35 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
ディスク素材 | PTFE |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 60 |
最大流体温度 | 150度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 1 / 8 " |
全体の高さ | 3.156 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 9 / 16 " |
全幅 | 1 61 / 64 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボディ材質 | 体積係数 | 全幅 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8222G002LT | 2.75 " | 真鍮 | 3.80 | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | クラッド銅 | 真鍮 | 120 VAC | ¥218,860 | ||
8264G009 | 1.125 " | ニッケルメッキ真鍮 | 0.06 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE /ウレタン | ステンレス鋼 | 120 VAC | ¥92,718 | ||
8264G010 | 1.125 " | ニッケルメッキ真鍮 | 0.20 | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | PTFE /ウレタン | ステンレス鋼 | 120 VAC | ¥92,718 | ||
8262H114LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥97,033 | ||
8262H114LT | 1 9 / 16 " | 真鍮 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 1 / 4 " | PTFE | PTFE | 24 VDC | ¥100,268 | ||
8263H206LT | 1.875 " | 真鍮 | 0.73 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥95,952 | ||
8263H125LT | 1.875 " | 真鍮 | 0.88 | 1 61 / 64 " | 3 / 8 " | PTFE | PTFE | 120 VAC | ¥110,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。