EXAIR エアガン ノズル
形式 | モデル | 空気消費量 | ベース材料 | 入口サイズ | 長さ | 最大dBA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1110-ピーク | 8.3scfm | ピークプラスチック | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ¥12,518 | |
B | 1126SS | 10.5scfm | ステンレス鋼 | 1/8 "(F)NPT | 1 5 / 16 " | 75 | ¥32,552 | |
C | 1010SS | 13scfm | ステンレス鋼 | 1/8 "(M)NPT | 1 1 / 5 " | 80 | ¥16,713 | |
D | 1101 | 14scfm | 亜鉛 | 1/4 "(M)NPT | 2.375 " | 74 | ¥15,816 | |
E | 1104-ピーク | 35scfm | PEEK 熱可塑性プラスチック | 3/8 "(F)NPT | 1.625 " | 82 | ¥34,221 | |
F | 1120 | 460scfm | 亜鉛/アルミニウム | 1-1 / 4 "(F)NPT | 3.625 " | 109 | ¥160,647 |
エアガンノズル
Exair エアガン ノズルは圧縮空気ツールに取り付けて、切りくずの除去、液体の吹き飛ばし、部品の洗浄、部品の冷却および排出用途に高速の空気流を送ります。 騒音レベルを最小限に抑え、吹き出し性能を向上させながら、狭いスペースでの清掃を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 摩耗性の高い環境や高温に対する損傷に耐えるステンレス鋼構造を採用しています。 これらのエアガン ノズルは、1/8 インチ FNPT および MNPT 入口サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスアクセス制御ロック
- 特殊なバイスとコンポーネント
- 絶縁キャリアサービスカートおよびバー
- 食品ラベル
- ORPメーター
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- シーブとプーリー
- 小売カートとトラック
- ネイルズ
- コーキングとシーラント
- NOVAVISION INC 改ざん防止テープ
- KDR-LINE REACTORS 208/240入力電圧ULタイプ1エンクロージャ入力ラインリアクトル
- BRADY ブランクタグ、6-1 / 4 "H、1/8" W
- DEWALT ガード直径7インチ
- DIXON メス溶接端アダプター
- BURNDY HSIC-FRシリーズ 熱収縮エンドキャップ
- GENERAL PIPE CLEANERS スピンドライブシリーズ手動排水クリーナー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80クロスの削減、ソケットxソケットxソケットxソケット
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC オスアダプター、Mipt x ソケット
- WEG 電気モーター、3/4馬力