PARKERソレノイドバルブコイル
パーカーのソレノイド バルブ コイルは、電気エネルギーを直線運動に変換します。 コイルは、磁場を作るために中空の形の周りに巻かれた銅またはアルミニウムのワイヤで構成されています。 これらのコイルは、空調、冷凍、輸送での使用に最適です。
形式 | モデル | コイルエンクロージャー | 定格電流 | 入力電圧 | 電圧 | 出力 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D6F | - | - | - | - | - | - | ¥8,708 | |
A | D6A | - | - | - | - | - | - | ¥8,640 | |
B | L2G | - | - | - | - | - | - | ¥6,304 | |
B | L2E | - | - | - | - | - | - | ¥6,602 | |
C | CCP012L | - | 1.58 A | 12 VDC | 7.58オーム | 12 VDC | - | ¥8,612 | |
D | T2B | - | - | - | - | - | - | ¥6,515 | |
E | CCP012S | - | 1.58 A | 12 VDC | 7.58オーム | 12 VDC | - | ¥10,752 | |
D | T2E | - | - | - | - | - | - | ¥6,515 | |
C | CCP024L | - | 0.79 A | 24 VDC | 30.3オーム | 24 VDC | - | ¥8,612 | |
B | L2B | - | - | - | - | - | - | ¥7,093 | |
E | CCP024S | - | 0.79 A | 24 VDC | 30.3オーム | 24 VDC | - | ¥9,766 | |
A | D6E | - | - | - | - | - | - | ¥8,378 | |
F | T2A | - | - | - | - | - | - | ¥5,488 | |
G | CCP115C | - | 0.2 A | 115 VAC | 576オーム | 115 VAC | - | ¥19,511 | |
B | L2F | - | - | - | - | - | - | ¥5,690 | |
A | D6g | - | - | - | - | - | - | ¥8,959 | |
B | L2A | - | - | - | - | - | - | ¥6,676 | |
D | T2F | - | - | - | - | - | - | ¥6,676 | |
D | T2G | - | - | - | - | - | - | ¥6,630 | |
H | PKC-1-120 / 240 | 汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ¥25,621 | |
I | PKC-2-120 / 240 | 汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 120 / 240 VAC | 15 | ¥30,740 | |
J | PKC-1-208 / 240 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | ¥19,248 | |
K | PKC-2-208 / 240 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | ¥21,505 | |
K | PKC-2-24 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 24 VAC | 15 | ¥21,891 | |
J | PKC-1-24 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 24 VAC | 10 | ¥19,248 | |
J | PKC-1-120 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ¥18,740 | |
K | PKC-2-120 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 120 VAC | 15 | ¥21,067 |
電磁弁コイル
パーカーの電磁弁コイルは、電気エネルギーを直線運動に変換するための電磁制御コイルです。 これらのコイルは、冷凍ソレノイドバルブでの使用に理想的であり、ソレノイドバルブを介した媒体の流れを制御するための磁場を生成するためのリブ付きコイル設計を備えています。 これらのクラスF絶縁コイルのジャンクションボックスエンクロージャは、アセンブリ全体を外部汚染から安全に保ち、24VAC、120VAC、208VAC、および240VACの電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies.
特徴
- パーカーコイルなど PKC-1-208 / 240、電磁弁を介して媒体の流れを制御する磁場を作成するためのリブ付きコイル設計が特徴です。
- パーカー CCP012S スーパーコイル 困難な環境向けの F クラスのコイル絶縁を備えています。
- それらには、長寿命を提供し、極端な温度に対処するために、クラス N 定格の内部ワイヤがあります。
- 一部の製品には全波整流器が内蔵されており、突入電流を排除して電圧の互換性を実現しています。
- これらの電磁制御コイルは、さまざまなシステム要件を満たすために、さまざまな終端で提供されます。
よくある質問
これらの電磁弁コイルの定格周波数は?
Parker ソレノイド バルブ コイルの定格周波数は 50/60 Hz です。
これらのバルブコイルの消費電力は?
Parker は、消費量が 10 ~ 18W のさまざまなソレノイド バルブ コイルを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤークランプ
- バケツとバケツ
- ロープバリア
- 鉄道流出封じ込め
- フロアコーティングスパイクシューズ
- インパクトソケットとビット
- トランスフォーマー
- 特殊安全ツール
- リフティングハードウェア
- 井戸ポンプ
- KIPP 8-32ネジサイズ調整可能なハンドル
- OSG 右手超硬バー、60度のコーン形状
- BATTALION トラックロック亜鉛ミル
- HONEYWELL プレフィルター
- BANJO FITTINGS カムおよび溝ガスケット、ブナ
- AME INTERNATIONAL ホイールチョック
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、単相、TENV/TEFC、C フェイスレスベース
- SPEARS VALVES PVC クリア トゥルー ユニオン ユーティリティ スイング チェック バルブ、ソケット
- EATON ラッチ
- FILLRITE 燃料フィルターハウジング