入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁コイル |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックス |
コイル絶縁クラス | F |
Hz | 50/60 |
NEMA評価 | 1 |
UPC | 687472190042 |
電圧 | 120 / 240 VAC |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コイルエンクロージャー | 定格電流 | 入力電圧 | 電圧 | 出力 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC-1-24 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 24 VAC | 10 | ¥19,248 | ||
PKC-1-120 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | ¥18,740 | ||
PKC-1-208 / 240 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | ¥19,248 | ||
PKC-2-24 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 24 VAC | 15 | ¥21,891 | ||
PKC-2-120 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 120 VAC | 15 | ¥21,067 | ||
PKC-2-208 / 240 | デュアル1/2 "ノックアウトを備えた汎用ジャンクションボックス | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | ¥21,505 | ||
CCP012L | - | 1.58 A | 12 VDC | 7.58オーム | 12 VDC | - | ¥8,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。