VESTIL CCF シリーズ コイル ラム/リフター、フォーク取り付け
Vestil CCF シリーズ コイル リフティング ラムは、重いコイル、ロール、円筒状材料を効率的かつ安全に取り扱い、輸送できるように設計されています。 製造施設、倉庫、配送センターに最適です。
形式 | モデル | 容量 | 水平重心 | 長さ | ラム直径 | 使用可能ラム長さ | 垂直重心 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCF-60-4 | 3000ポンド。 | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | ¥286,915 | |
B | CCF-24-4 | 3000ポンド。 | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | ¥291,860 | |
C | CCF-36-4 | 3000ポンド。 | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | ¥276,175 | 見積依頼
|
D | CCF-48-4 | 3000ポンド。 | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | ¥286,949 | 見積依頼
|
E | CCF-36-5 | 5500ポンド。 | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | ¥363,976 | 見積依頼
|
F | CCF-48-5 | 5500ポンド。 | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | ¥286,596 | 見積依頼
|
G | CCF-60-5 | 5500ポンド。 | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | ¥304,499 | 見積依頼
|
H | CCF-24-5 | 5500ポンド。 | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | ¥329,982 |
特徴
- Vestil CCF シリーズ コイル リフティング ラムは、さまざまなコイル状材料の操作に合わせた独自の設計を採用しており、最適な取り扱いの多用途性を保証します。
- これらは、要求の厳しい産業環境における耐久性と耐腐食性を実現する、弾性のある青色のコーティングを施したスチール構造を特徴としています。
- これらのフォークマウントコイルラム/リフターCCFシリーズには、フォークトラックにユニットを確実に固定する安全装置が内蔵されており、作業中の偶発的な脱落を防止し、作業場の安全性を高めます。
- これらの CCF シリーズ フォークマウント コイル リフティング ラムは、24 インチ間隔のフォーク ポケットを備えており、各モデルの設計図に記載されている荷重中心定格を遵守しながら、安定性と取り付けの容易さを保証します。
よくある質問
これらのコイルリフターのメンテナンスやお手入れのガイドラインはありますか?
リフターの寿命を延ばすためには、注油や点検などの定期的なメンテナンスが不可欠です。 具体的なケアの推奨事項については、製造元の説明書を参照してください。
これらのコイルリフターを使用する際にオペレーターが注意すべき安全上の注意事項はありますか?
オペレータは、事故を防止し安定性を確保するために、荷重中心定格を含む安全ガイドラインを常に遵守し、コイル状の材料を持ち上げたり輸送したり購入に進むきは突然の動きを避けてください。
Vestil CCM シリーズ コイル ラム/リフターの取り付け方法は?
- フォーク トラックのキャリッジからタインを取り外します。
- ラッチ レバーを「開」位置に回転させ、上部キャリッジ ブラケットの左側をリフト トラックの上部キャリッジ クロスバーにセットします。
- 上部キャリッジ ブラケットをキャリッジ クロスバーに沿ってスライドさせ、その位置を調整し、下部キャリッジ ブラケットが下部キャリッジ クロスバーのノッチに収まるようにします。
- ノッチはクロスバーの中央にあります。 バック プレートを (必要に応じて) 右または左にスライドさせて、コイル ムーバーをキャリッジの中央に配置します。
- ラッチ レバーを「閉」位置に戻して、コイル ムーバーをキャリッジにラッチします。
これらの Vestil CCM シリーズ コイル ラム / リフターを操作する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 荷やコイルリフターの上に座ったり、乗ったりしないでください。
- コイルをXNUMX個ずつ搬送する場合は、コイルリフターを使用してください。
- コイルがポールの端にぶら下がってはいけません。
- このコイル ムーバーは、平らな面でのみ使用してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブロックと滑車
- 手動パイプスレッダー
- サクションラインアキュムレータ
- 鋲打銃と銃キット
- マイクロメーター付属品
- 表面保護と防塵バリア
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- コンピュータ用品とメディア
- 自動車外装
- Hardware
- ARO ソレノイドエアコントロールバルブ4方向
- WESCO 頑丈なシザーリフトテーブル
- ARO マニホールド10ステーション
- HONEYWELL レーザーメガネ
- BUSSMANN 170Mシリーズ特殊ヒューズ
- NOTRAX ダイヤモンドCTE屋内ルーズレイカーペットマット
- TENNSCO 棚ボックスガイド
- MAGLINER キャスターアセンブリ
- LIFTOMATIC シングルドラムおよびダブルドラムホイストに取り付けられたドラムハンドラー
- GATES シンクロベルトとタイミングベルト