VESTIL CCF-48-5 スチールコイルリフターフォークマウント逆さ、48 x 5-9/16 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルリフティングラム |
容量 | 5500ポンド。 |
変更中のクラス | Taxonomysupport@syndigo.com までタクソノミーに連絡先ください |
色 | 青 |
深さ | 54 " |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 2 "W x 2-1 / 2" H on 24 "Center |
フォークポケット幅 | 7.5 " |
高さ | 29.25 " |
水平重心 | 11 1 / 8 " |
長さ | 54 " |
負荷容量 | 5500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大。 コイル幅 | 17 1 / 2 " |
マウントスタイル | フォーク |
取り付け | フォークマウント-反転 |
極径 | 5-9 / 16」 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccf-48-5.pdf |
ラム直径 | 5 5 / 8 " |
UPC | 691215059886 |
使用可能ラム長さ | 48 " |
垂直重心 | 15 1 / 4 " |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 147.42 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 水平重心 | 長さ | ラム直径 | 使用可能ラム長さ | 垂直重心 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF-24-4 | 3000ポンド。 | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | ¥291,860 | ||
CCF-24-5 | 5500ポンド。 | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | ¥329,982 | ||
CCF-36-4 | 3000ポンド。 | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | ¥276,175 | 見積依頼
| |
CCF-36-5 | 5500ポンド。 | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | ¥363,976 | 見積依頼
| |
CCF-48-4 | 3000ポンド。 | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | ¥286,949 | 見積依頼
| |
CCF-60-4 | 3000ポンド。 | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | ¥286,915 | ||
CCF-60-5 | 5500ポンド。 | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | ¥304,499 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。