AROソレノイドエアコントロールバルブ4方向
形式 | モデル | アクチュエータ/リターン | ボディスタイル | 電気的接続 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5DS9C-1-G | ソレノイド/ソレノイド | マニホールド | DINコネクタ | 4 31 / 32 " | 120 VAC | ¥52,604 | |
B | S5DS9B-1-G | ソレノイド/ソレノイド | マニホールド | リード線 | 4.75 " | 24 VDC | ¥45,003 | |
C | S5DS9D-1-G | ソレノイド/ソレノイド | マニホールド | DINコネクタ | 4 31 / 32 " | 24 VDC | ¥50,577 | |
D | S5SS9A-1 | ソレノイド/スプリング | マニホールド | リード線 | 3 23 / 64 " | 120 VAC | ¥30,058 | |
E | S5SS9D-1 | ソレノイド/スプリング | マニホールド | DINコネクタ | 3.5 " | 24 VDC | ¥32,758 | |
F | S5SS9C-1 | ソレノイド/スプリング | マニホールド | DINコネクタ | 3.5 " | 120 VAC | ¥33,292 | |
G | S5SSMA-1-G | ソレノイド/スプリング | ボディ移植 | リード線 | 3 25 / 64 " | 120 VAC | ¥31,228 | |
H | S5SSMC-1-G | ソレノイド/スプリング | ボディ移植 | DINコネクタ | 3.5 " | 120 VAC | ¥35,364 | |
H | S5SSMD-1 | ソレノイド/スプリング | ボディ移植 | DINコネクタ | 3.5 " | 24 VDC | ¥33,462 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 電動ドライバー
- 交換可能なヒント/ヘッド
- ラジオリモコン
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- ショップ家具
- 手のこぎりとのこぎり
- HVAC制御
- ラボの保管と輸送
- ホースとスプリンクラーシステム
- DAP ベース素材:ハイブリッド
- BL BEARINGS アンギュラ玉軸受、高速ポリアミド
- SALSBURY INDUSTRIES 交換用台座
- AMERICRAFT MANUFACTURING 手動始動スイッチ
- COOPER B-LINE エンドバンパーレールガード
- COOPER B-LINE B115シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- EATON VCP-WR型不足電圧継電器
- Cementex USA メートル六角ビットフラッシュコネクトソケット、1/2 インチ角ドライブ
- LABCONCO フィルター付きエンクロージャー
- LITHONIA LIGHTING LED 体積測定用表面器具