入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から122度F |
ボディスタイル | マニホールド |
CFM | 9 |
体積係数 | 0.25 |
電気的接続 | DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 31 / 32 " |
全幅 | 19 / 32 " |
オーバーライド | ロックまたは非ロックのプッシュアンドツイスト |
圧力範囲 | 0から115へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド/パイロット |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アクチュエータ/リターン | ボディスタイル | 電気的接続 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5DS9B-1-G | ソレノイド/ソレノイド | マニホールド | リード線 | 4.75 " | 24 VDC | ¥45,003 | ||
S5DS9D-1-G | ソレノイド/ソレノイド | マニホールド | DINコネクタ | 4 31 / 32 " | 24 VDC | ¥50,577 | ||
S5SS9A-1 | ソレノイド/スプリング | マニホールド | リード線 | 3 23 / 64 " | 120 VAC | ¥30,058 | ||
S5SS9C-1 | ソレノイド/スプリング | マニホールド | DINコネクタ | 3.5 " | 120 VAC | ¥33,292 | ||
S5SS9D-1 | ソレノイド/スプリング | マニホールド | DINコネクタ | 3.5 " | 24 VDC | ¥32,759 | ||
S5SSMA-1-G | ソレノイド/スプリング | ボディ移植 | リード線 | 3 25 / 64 " | 120 VAC | ¥31,229 | ||
S5SSMC-1-G | ソレノイド/スプリング | ボディ移植 | DINコネクタ | 3.5 " | 120 VAC | ¥35,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。