INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE Clean Processed Coveralls With Hood And Boots
International Enviroguard CE8019CI クリーン加工されたつなぎ服は、信頼性の高い液体および粒子からの保護が最も重要である非危険環境での使用に最適です。 これらの Microguard CE つなぎ服は、製薬施設、クリーンルーム、研究室、化学薬品施設で広く使用されています。...すべてのハンドリングセンター。続きを见る
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CE8019CI-M | 36 - 39 " | 7.48 " | 19.68 " | M | 12.2 " | ¥48,932 | 見積依頼
|
A | CE8019CI-L | 39 - 42 " | 7.87 " | 19.68 " | L | 12.2 " | ¥49,006 | 見積依頼
|
A | CE8019CI-XL | 42 - 45 " | 8.66 " | 20.07 " | XL | 12.2 " | ¥48,916 | 見積依頼
|
A | CE8019CI-2XL | 45 - 48 " | 9.05 " | 20.07 " | 2XL | 12.2 " | ¥49,371 | 見積依頼
|
A | CE8019CI-3XL | 48 - 51 " | 9.44 " | 20.07 " | 3XL | 12.2 " | ¥48,817 | 見積依頼
|
A | CE8019CI-4XL | 51 - 54 " | 9.84 " | 20.47 " | 4XL | 12.59 " | ¥48,857 | 見積依頼
|
マイクロガード CE クリーン加工カバーオール、フードとブーツ付き
International Enviroguard CE8019CI クリーン加工されたつなぎ服は、信頼性の高い液体および粒子からの保護が最も重要である非危険環境での使用に最適です。 これらの Microguard CE つなぎ服は、製薬施設、クリーンルーム、研究室、化学品取り扱いセンターで広く使用されています。
特徴
- これらのクリーン加工されたカバーオールは、ほこりや液体の侵入を防ぎ、空気の自由な流れを促進する微多孔質生地を備えています。
- トンネル状の弾性構造により確実に閉まり、強力な縫い目が不要な粒子を発生させる可能性のある切り口を排除します。
- これらのカバーオールには、全身を保護するフードとブーツが付属しています。
- ゆったりとしたシームレスな肩部分と伸縮性のある背中のストレッチが特徴で、引き裂きに強く、重要な露出部分を保護します。
- これらのカバーオールはガゼットクロッチと一体化されており、生地を傷めることなく着用者があらゆる方向に動ける余地を与えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ検査機器付属品
- コンベヤーHスタンド
- 処方インサートホルダー
- キャビネットベンチアクセサリー
- 電気柵用品
- HVAC制御
- 延長コードとコンセントストリップ
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ナッツ
- ヒートガンとアクセサリー
- K2 COMMERCIAL HARDWARE ダミーのエスカッシャンレバー
- NIBCO エルボ、90度、中間半径
- CALDWELL 調整可能なスプレッダービーム
- BEST 電気彫り込み錠
- CLAMPCO 94331シリーズスプリング式クランプ
- THOMAS & BETTS ハブコネクタ
- TRICO MD-1 マイクロドロップ 植物性潤滑剤
- EATON Pow-R-Flex シリーズ エルボ
- Cementex USA ボックスエンドレンチ
- VESTIL FHSN シリーズ固定高さ鋼製ガントリー クレーン、ノックダウン