CLAMPCO 94331 シリーズ スプリング式クランプ
形式 | モデル | マックス 直径 | 公称直径 | |
---|---|---|---|---|
A | 94331-0125 | 1.32 " | 1.25 " | 見積依頼
|
A | 94331-0138 | 1.45 " | 1.38 " | 見積依頼
|
A | 94331-0162 | 1.69 " | 1.62 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルールと直定規
- 主な付属品
- 手動排水管クリーナー
- 減圧自動制御弁
- ドラムアダプター
- 空気圧ツール
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 空気圧システムコンポーネント
- 詮索好きな道具
- バルブ
- MICRO 100 3/8 "内接円、正、三角形、インデックス可能な挿入
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z207-Mシリーズマイクロ遠心機
- NIBCO 633Wシリーズ、ユニオン
- DIXON 隔壁ユニオンエルボ、90度
- KERN AND SOHN UCIセンサー
- 3M パワードエアピュリファイングレスピレーター、ユニバーサル
- SUPER-STRUT AB252シリーズアングルフィッティング
- HOFFMAN アングルアダプター
- ELKAY パネル一覧
- ANSELL 74-048 Hyflex コーティングなし耐切創手袋