DAYTON チューブアキシャルファンブレード
形式 | モデル | ブレード径 | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4C662 | 12 " | 4 | ¥34,779 | |
B | 4C663 | 16 " | 6 | ¥49,510 | |
B | 4C715 | 18 " | 6 | ¥55,454 | |
B | 4ETG3 | 21 " | 6 | ¥68,928 | |
B | 4C664 | 24 " | 6 | ¥90,699 | |
B | 3C418 | 30 " | 6 | ¥124,667 | |
B | 3C419 | 34 " | 6 | ¥132,149 | |
B | 3C420 | 36 " | 6 | ¥141,471 | |
C | 3C421 | 42 " | 5 | ¥189,673 | |
C | 3C422 | 48 " | 5 | ¥222,323 | |
B | 5JKE8 | 54 " | 6 | ¥251,342 | |
B | 5JKE9 | 60 " | 6 | ¥417,660 |
チューブアキシャルファンブレード
Dayton 軸流ブレードは、ダクトシステムにきれいな空気を供給するために使用されるダクト ファンです。 チューブ軸流ファン用に特別に設計された、完璧にバランスの取れたアルミニウムブレードが装備されています。 ファンのブレードには AMCA タイプ B 耐火花性プロペラが付いているため、危険な場所での使用に最適です。 個人の手の届く範囲に設置する場合は、OSHA および UL 規格に準拠する必要があります。 これらのユニットは、4、5、6 ブレードのバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配送ラベルとテープディスペンサー
- キャビネットのキャッチとラッチ
- ラグ圧縮コネクタ
- フランジットベアリング
- 過剰なフローバルブ
- 温水循環ポンプ
- ドリーと発動機
- ワイヤーコネクタ
- ディスペンシングガン
- タイヤとホイール
- BRADY 危険タグ、B-851ポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- BURNDY ナロータングバレル圧縮ラグ、1 穴
- MILLER - WELDCRAFT ガスホースビニール25フィート
- APPROVED VENDOR ニップル3/8インチ、亜鉛メッキ溶接鋼
- COXREELS Vシリーズ真空ホースリール
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ トグル スライド蛍光調光器
- WATTS 16125ブルーホースシリーズガスコネクタ
- NIBCO ユニオン、真鍮
- BALDOR / DODGE バンド付き細幅 V ベルト
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 17