BURNDY ナロータングバレル圧縮ラグ、1 穴
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | 形式 | 幅(Width) | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA6CLNT6 | #6 " | 6 AWG | 6 AWG | スタンダード | 0.3 " | 青 | 7 | 0.19 " | ¥3,077 | |
B | YA8CLNT6 | #6 " | 8 AWG | 8 AWG | 狭い | 0.29 " | レッド | 49 | 0.19 " | ¥2,809 | |
C | YA2CLNT14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 狭い | 0.5 " | ブラウン | 10 | 0.25 " | ¥3,104 | |
D | YA1CLNT14 | 1 / 4 " | 1 AWG | 1 AWG | 狭い | 0.5 " | グリーン | 11 | 0.25 " | ¥3,831 | |
E | YA28LNT38 | 3 / 8 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 狭い | 0.76 " | パープル | 15 | 0.41 " | ¥5,533 | |
F | YA31LNT38 | 3 / 8 " | 350キロミル | 350キロミル | 狭い | 0.96 " | レッド | 18 | 0.41 " | ¥8,289 | |
G | YA26LNT516 | 5 / 16 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 狭い | 0.62 " | ブラック | 13 | 0.33 " | ¥3,876 |
ナロータングバレル圧縮ラグ、1 穴
細いタング設計の Burndy 圧縮ラグにより、端子が狭いスペースに収まり、サージ電流、極端な温度、腐食、振動に耐えることができます。 これらのユニットは CSA 認定および UL リストを取得しており、過熱や腐食に耐える電気錫メッキを施した高導電性銅構造を特徴としています。 色分けされたエンドキャップが付いているので、簡単に識別でき、信頼性の高い接続が容易になります。 これらのユニットは、0.29 ~ 0.96 インチの幅でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントサーキットブレーカ
- バルブロックアウト装置
- 保護装置ケース
- フライスカッター
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 聴覚保護
- 自動車インテリア
- ウインチ
- フロートバルブとアクセサリー
- 溶接洗浄
- LITTLE GIANT 蝶番を付けられたふたが付いている箱のトラック
- SQUARE D ホイスト接触器の反転
- UNITED SCIENTIFIC ストッパー、黒
- WESTWARD ツールバッグセット
- CLAMPCO 94143シリーズスプリング式クランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、ソケットエンド、EPDM
- HUMBOLDT 軌道上脱気装置
- KESON NRシリーズ スチールロングテープ
- BROWNING 3V シリーズ 仕上げ済みボア 358 グリップベルト シーブ