CLAMPCO 94143 シリーズ スプリング式クランプ
Clampco 94143 シリーズ スプリング式 T ボルト クランプは、大きな締め付け力が必要な用途に最適です。 これらはホースラインアセンブリ、農業、自動車、輸送産業で使用されています。
形式 | モデル | マックス 直径 | 公称直径 | |
---|---|---|---|---|
A | 94143-0194 | 2.12 " | 1.94 " | 見積依頼
|
A | 94143-0225 | 2.36 " | 2.25 " | 見積依頼
|
A | 94143-0238 | 2.49 " | 2.38 " | 見積依頼
|
A | 94143-0244 | 2.55 " | 2.44 " | 見積依頼
|
A | 94143-0250 | 2.61 " | 2.5 " | 見積依頼
|
A | 94143-0256 | 2.67 " | 2.56 " | 見積依頼
|
A | 94143-0265 | 2.76 " | 2.65 " | 見積依頼
|
A | 94143-0275 | 2.86 " | 2.75 " | 見積依頼
|
A | 94143-0278 | 2.89 " | 2.78 " | 見積依頼
|
A | 94143-0281 | 2.92 " | 2.81 " | 見積依頼
|
A | 94143-0288 | 2.99 " | 2.88 " | 見積依頼
|
A | 94143-0300 | 3.08 " | 3" | 見積依頼
|
A | 94143-0302 | 3.1 " | 3.02 " | 見積依頼
|
A | 94143-0316 | 3.24 " | 3.16 " | 見積依頼
|
A | 94143-0318 | 3.26 " | 3.18 " | 見積依頼
|
A | 94143-0325 | 3.33 " | 3.25 " | 見積依頼
|
A | 94143-0328 | 3.36 " | 3.28 " | 見積依頼
|
A | 94143-0330 | 3.38 " | 3.3 " | 見積依頼
|
A | 94143-0337 | 3.45 " | 3.37 " | 見積依頼
|
A | 94143-0344 | 3.52 " | 3.44 " | 見積依頼
|
A | 94143-0348 | 3.56 " | 3.48 " | 見積依頼
|
A | 94143-0350 | 3.58 " | 3.5 " | 見積依頼
|
A | 94143-0353 | 3.61 " | 3.53 " | 見積依頼
|
A | 94143-0356 | 3.64 " | 3.56 " | 見積依頼
|
A | 94143-0375 | 3.83 " | 3.75 " | 見積依頼
|
A | 94143-0378 | 3.86 " | 3.78 " | 見積依頼
|
A | 94143-0385 | 3.93 " | 3.85 " | 見積依頼
|
A | 94143-0400 | 4.08 " | 4" | 見積依頼
|
A | 94143-0411 | 4.19 " | 4.11 " | 見積依頼
|
A | 94143-0425 | 4.33 " | 4.25 " | 見積依頼
|
A | 94143-0428 | 4.36 " | 4.28 " | 見積依頼
|
A | 94143-0450 | 4.58 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | 94143-0475 | 4.83 " | 4.75 " | 見積依頼
|
A | 94143-0500 | 5.08 " | 5" | 見積依頼
|
A | 94143-0562 | 5.7 " | 5.62 " | 見積依頼
|
A | 94143-0525 | 5.33 " | 5.25 " | 見積依頼
|
A | 94143-0550 | 5.58 " | 5.5 " | 見積依頼
|
A | 94143-0556 | 5.64 " | 5.56 " | 見積依頼
|
A | 94143-0600 | 6.08 " | 6" | 見積依頼
|
A | 94143-0605 | 6.13 " | 6.05 " | 見積依頼
|
A | 94143-0610 | 6.18 " | 6.1 " | 見積依頼
|
A | 94143-0625 | 6.33 " | 6.25 " | 見積依頼
|
A | 94143-0647 | 6.55 " | 6.47 " | 見積依頼
|
A | 94143-0660 | 6.68 " | 6.6 " | 見積依頼
|
A | 94143-0700 | 7.08 " | 7" | 見積依頼
|
A | 94143-0762 | 7.7 " | 7.62 " | 見積依頼
|
A | 94143-0772 | 7.8 " | 7.72 " | 見積依頼
|
A | 94143-0750 | 7.58 " | 7.5 " | 見積依頼
|
A | 94143-0760 | 7.68 " | 7.6 " | 見積依頼
|
A | 94143-0766 | 7.74 " | 7.66 " | 見積依頼
|
A | 94143-0775 | 7.83 " | 7.75 " | 見積依頼
|
A | 94143-0872 | 8.8 " | 8.72 " | 見積依頼
|
A | 94143-0850 | 8.58 " | 8.5 " | 見積依頼
|
特徴
- Clampco 94143 シリーズ スプリング式クランプは、ホースの損傷を防ぐためにロールエッジと滑らかな下面を備えたステンレススチールバンドを備えています。
- これらの T ボルト クランプには、正確な圧力出力と耐食性を実現する亜鉛メッキ スプリングが付いています。
- それらは均一な応力分布を提供し、機器に信頼性の高いシーリングを提供します。
よくある質問
トラニオンとは?
T ボルト クランプは、中空の D 形状のトラニオンを備えており、ボルトとクリンチ ジョイントの張力を軽減します。
これらのバネ式 T ボルト クランプにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
- クランプが良好な動作状態にあることを確認するために、定期的な検査をお勧めします。
- 摩耗、腐食、損傷の兆候がないか確認してください。 問題が見つかった場合は、必要に応じてクランプを交換してください。
- 適切な潤滑剤を使用して T ボルトのネジ山を潤滑購入に進む、取り付けと取り外しが容易になります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- タグアクセサリー
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- スプレーホース
- マリン配線アクセサリー
- 溶接用品
- 閉所での作業
- 締め具
- 化学ポンプ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- PARKER エルボー、90度、ステンレス鋼
- DIXON LPガスアダプター
- AME INTERNATIONAL タイヤ取り付けクランプ
- PASS AND SEYMOUR 二重耐タンパーレセプタクルを備えた USB タイプ A 充電器
- WATTS PWS20シリーズ業務用軟水化システム
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、15 / 16-20 Unef
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 /8-16Uncに移動
- WRIGHT TOOL 1/2インチドライブ6点スタンダードインパクトソケットセット
- HUB CITY 320PCX シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機
- BROWNING TPZ40Mシリーズ トルクリミッター