定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY YA26LNT516 1ホール ナロータング スタンダードバレル 銅ラグ | AB6XGR 22P089

BURNDY YA26LNT516 1穴ナロータングスタンダードバレル銅ラグ

在庫あり
アイテム:AB6XGR モデル:YA26LNT516相互参照:22P089

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,876 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemワンホールナロータングスタンダードバレルCUラグ
バレルの長さショート
ボディ材質
ケーブルサイズ2 / 0 AWG
ケーブルサイズコード2 / 0 AWG
カラーコードブラック
コネクタ タイプストレートバレル
ダイコード13
穴の中心から端まで0.33 "
長さ2.62 "
材料
マウントボルト
のぞき穴いいえ
板材エレクトロスズ
スタッドサイズ5 / 16 "
形式狭い
タイプ商用、600V〜35KV
幅(Width)0.62 "

発送情報:

船高(cm)0.76
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)1.52
HSコード8535908020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスタッドサイズケーブルサイズケーブルサイズコード形式幅(Width)カラーコードダイコード穴の中心から端まで価格
BURNDY YA6CLNT6 1ホール ナロータング スタンダード バレル Cu ラグ | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6#6 "6 AWG6 AWGスタンダード0.3 "70.19 "¥3,077
BURNDY YA8CLNT6 1ホール ナロータング スタンダード バレル Cu ラグ | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6#6 "8 AWG8 AWG狭い0.29 "レッド490.19 "¥2,930
BURNDY YA1CLNT14 1ホール ナロータング スタンダード バレル Cu ラグ | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWG狭い0.5 "グリーン110.25 "¥3,842
BURNDY YA2CLNT14 1ホール ナロータング スタンダード バレル Cu ラグ | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWG狭い0.5 "ブラウン100.25 "¥3,104
BURNDY YA28LNT38 1ホール ナロータング スタンダードバレル 銅ラグ | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "4 / 0 AWG4 / 0 AWG狭い0.76 "パープル150.41 "¥5,533
BURNDY YA31LNT38 1ホール ナロータング スタンダードバレル 銅ラグ | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350キロミル350キロミル狭い0.96 "レッド180.41 "¥8,289

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YA26LNT516 1穴ナロータングスタンダードバレル銅ラグ
¥3,876 /単価