VESTIL RR-65-45 プルチェーン機械式ドックレベラー、45000 ポンド容量、6 x 5 フィートのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルドックレベラー |
バンパーの高さ | 16.25 " |
バンパープロジェクション | 4.5 " |
バンパーの厚さ | 4.5 " |
バンパー幅 | 10 " |
色 | ブラウン、イエロー |
デッキLx W | 3 / 8 " |
デッキ圧力 | 55000のプサイ |
デッキサイズ | 3 / 8 " |
高さ | 23.5 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
インストール方法 | ピット設置 |
長さ | 64 " |
唇の長さ | 16 " |
リッププロジェクション | 16 " |
唇の厚さ | 3 / 4 " |
負荷容量 | 45000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 12 " |
最大。 ドック下のサービス | 12 " |
動作モード | プルチェーン操作/メカニカル |
全体の長さ(Overall Length) | 5.33のフィート |
パッドの高さ | 16.25 " |
パッド幅 | 10 " |
プラットフォームの長さ | 64 " |
プラットフォームの長さ | 3/8インチ、64インチ |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.38 " |
プラットフォームの幅 | 72 " |
プラットフォームの幅 | 3/8インチ、72インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-rr-65-45.pdf |
ドック上のサービス範囲 | 12 " |
ドック下のサービス範囲 | 12 " |
構造用鋼サポート | 6" |
UPC | 691215128759 |
幅(Width) | 72 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 唇の厚さ | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの厚さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-610-20 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000ポンド。 | 1/4インチ、124インチ | 0.25 " | 1/4インチ、72インチ | ¥2,000,556 | ||
RR-610-25 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 25000ポンド。 | 1/4インチ、124インチ | 0.25 " | 1/4インチ、72インチ | ¥2,036,034 | ||
RR-65-20 | 74 " | 24 " | 50 " | 1 / 2 " | 20000ポンド。 | 1/4インチ、64インチ | 0.25 " | 1/4インチ、72インチ | ¥1,280,786 | 見積依頼
| |
RR-66-20 | 74 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | 20000ポンド。 | 1/4インチ、76インチ | 0.25 " | 1/4インチ、72インチ | ¥1,409,652 | 見積依頼
| |
RR-68-20 | 74 " | 24 " | 86 " | 1 / 2 " | 20000ポンド。 | 1/4インチ、100インチ | 0.25 " | 1/4インチ、72インチ | ¥1,593,957 | 見積依頼
| |
RR-710-20 | 86 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | 20000ポンド。 | 1/4インチ、124インチ | 0.25 " | 1/4インチ、84インチ | ¥2,133,181 | 見積依頼
| |
RR-75-20 | 84 " | 23.5 " | 64 " | 1 / 2 " | 20000ポンド。 | 1/4インチ、64インチ | 0.25 " | 1/4インチ、84インチ | ¥1,414,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。