風速送信機
Dwyer の空気速度トランスミッターは、排気筒の流れや換気追跡操作、さらに HVAC やクリーンルーム システムの空気の流れを監視するように設計されています。このドワイヤーの空気...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 641RM-12 | ¥159,064 | |
A | 641RM-12-LED | ¥196,428 |
形式 | モデル | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 641-6 | ¥189,596 | ||
A | 641-6-LED | ¥207,550 | ||
A | 641-12-LED | ¥217,891 | ||
A | 641-12 | ¥189,596 | ||
A | 641-18 | ¥195,400 | ||
A | 641-18-LED | ¥218,560 | ||
A | 641-24-LED | ¥233,114 | ||
A | 641-24 | ¥190,572 |
形式 | モデル | 正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | AVUL-3DB1-LCD | ¥136,216 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DA1 | ¥88,584 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DB1 | ¥124,962 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DA1-LCD | ¥101,447 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DM1 | ¥123,904 | 見積依頼 | |
A | AVUL-3DM1-LCD | ¥136,216 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DB1 | ¥89,789 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DA1 | ¥57,032 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DB1-LCD | ¥103,629 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DM1 | ¥89,789 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DA1-LCD | ¥69,874 | 見積依頼 | |
A | AVUL-5DM1-LCD | ¥103,629 | 見積依頼 |
風速送信機
ドワイヤー楽器 風速トランスミッターは、HVACまたはクリーンルームシステムだけでなく、排気スタックフローおよび換気追跡操作のエアフローを監視するように設計されています。 これらのCEマーク付きトランスミッターは、0〜15000 fpmの範囲の流量で正確な速度測定を提供する加熱マスフローセンサーと、手間のかからない校正のための押しボタンセットアップ機能を備えています。 一部のモデルには、信号を減衰させるデジタルフィルターと、限られたスペースに設置するためのNEMA4X定格のエンクロージャーが装備されています。 これらの送信機は、華氏-40度から212度の範囲の温度で動作できます。これらのDwyer風速送信機は、6、12、18、および24インチのプローブ長オプションで利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
風速トランスミッターのメンテナンス方法は?
- 風速トランスミッターとセンサーを定期的に掃除して、ほこりや破片を取り除いてください。
- 正確な測定を保証するために、送信機を定期的に校正してください。
- 損傷または磨耗したコンポーネントを検査して交換します。
- 適切な電源と電気接続を確認してください。
- トランスミッターを極端な温度や環境条件から保護してください。
風速送信機のデジタル フィルターは、どのようにして測定速度の変動を平滑化するのでしょうか?
デジタル フィルターは、センサー信号の急激な変化や変動を減衰させることで、測定速度の変動を滑らかにすることができます。 カットオフ周波数や時定数などのフィルター パラメーターを調整することにより、フィルターは速度信号の変化に対して制御された応答を提供できます。 この平滑化効果は、高周波ノイズや短期間の変動を除去するのに役立ち、その結果、時間の経過とともにより安定した一貫した速度測定が可能になります。
風速トランスミッタにおいてノイズ低減が重要なのはなぜですか?
ノイズ低減は、測定された速度データの精度を向上させるのに役立つため、空気速度トランスミッタにおいて非常に重要です。 気流速度の測定は、電気的干渉やセンサー信号のランダムな変動など、さまざまなノイズ源の影響を受ける可能性があります。 デジタル フィルターを適用してノイズを低減することで、送信機はよりクリーンで信頼性の高い出力を提供できるようになり、正確な速度情報に依存するアプリケーションでのより適切な意思決定と制御が可能になります。
Dwyer は、送信範囲を調整できる気流速度送信機を提供していますか?
はい、ドワイヤー 641シリーズ 風速トランスミッタを使用購入に進む、ユーザーは 8 フィート/分 (FPM) ~ 250 FPM の範囲の 15000 つの異なる範囲から柔軟に選択でき、対応するメトリック範囲は 1.25 メートル/秒 (MPS) ~ 75 MPS になります。
手の届きにくい場所の気流速度を検出するにはどうすればよいですか?
ドワイヤーを使えばいい 風速トランスミッター。 長さ XNUMX フィートのケーブルが付いており、ユーザーが狭い空間や手の届きにくい場所での風速を検出するのに役立ちます。
風速トランスミッターの精度に影響を与える要因は何ですか?また、ユーザーはどのようにして正確な測定値を確保できるでしょうか?
- 精度を維持するには、メーカーのガイドラインに従って定期的に校正することが重要です。
- 空気流路内でのセンサーの位置は重要です。 曲がり角や障害物の近くなど、不適切に配置購入に進む、乱流が発生し、測定値が不正確になる可能性があります。
- 温度、湿度、気圧の変化は空気密度に影響を与え、測定精度に影響を与える可能性があります。 送信機がこれらの条件に合わせて校正されていることを確認してください。
- センサーの種類が異なれば、精度や応答時間も異なります。 特定の用途と精度要件に合ったセンサーのタイプを選択してください。
- 流量プロファイルを考慮して、適切なセンサーの数と配置を選択します。
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 圧力および温度制御バルブ
- スターターとコンタクター
- ハンドランプとポータブルランプ
- ソレノイド
- ソケット
- エアハンマー
- 遠心分離機
- 冷媒測定モニタリング
- ホイールナットとキャップ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、3/4インチNPTコンジットサイズ
- LOC-LINE バキュームホースアダプター
- GUARDAIR オリフィスアセンブリ
- VERMONT GAGE スチールZzGoリバーシブルアセンブリ、赤
- EATON SVXシリーズ サイドカバー
- MERIT 研磨クロスパッド
- GRAINGER シングルスパイラルチューブブラシ
- COOPER ATKINS サーミスタ温度計
- FLAME GARD ダクトアクセスドア
- 3M 耳栓