PARKERフィルター、レギュレーター、ルブリケーター
パーカーのフィルター、レギュレーター、およびルブリケーターは、産業システム、特に空圧および油圧セットアップで使用されます。 クリーンで調整された空気の供給を確保し、汚染物質を除去し、圧力を調整し、潤滑を提供して機器の性能を向上させます。 これらのユニットは摩耗とプロロを軽減します...システムの寿命。続きを见る
形式 | モデル | ボウルサイズ | 排水タイプ | マックス。 フロー | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16A34B18A4BC | 4.4オンス | マニュアル | CFM 90 | 175度F | 7.93 " | 9.45 " | 1 / 2 "NPT | ¥91,921 | |
B | C628-08FRLWGCWR | 16オンス | オートマチック | CFM 350 | 150度F | 13 " | 15.75 " | 1 "NPT | ¥201,003 | |
B | C628-06FRLWGCWR | 16オンス | オートマチック | CFM 325 | 150度F | 13 " | 15.75 " | 3 / 4 "NPT | ¥171,340 | |
B | C628-12FRLWGCWR | 16オンス | オートマチック | CFM 400 | 150度F | 14.13 " | 16.5 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥199,934 |
フィルター、レギュレーター、ルブリケーター
パーカーのフィルター、レギュレーター、ルブリケーターは、粒子と水分を効率的に除去し、流体の流れを制御するように設計されており、農業、配管、食品、化学産業での用途に最適です。 これらの空気圧レギュレータは、幅広いパイプ サイズにわたって確実かつ正確な圧力調整を特徴とし、最大 400 cfm の流量を処理できます。 フィルターには、フィルターボウルから溜まった水を除去する手動排水バルブが装備されているため、製品の寿命と効率が向上します。 高い水分除去効率を備え、最大 175 °F の温度に耐えるように設計されています。 これらのクローズドニップル、モジュラーフィルター/レギュレーター/ルブリケーターは、さらに 2 ピースまたは 3 ピースのパイプオプションで提供されます。 手動および自動ドレン タイプの幅広いフィルタ、レギュレータ、ルブリケータからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらの空圧レギュレータは、さまざまなパイプ サイズに正確な圧力制御を提供し、最大 400 cfm の流量を処理して効率的なシステム動作を実現します。
- これらのフィルターには手動排水バルブが装備されており、溜まった水を除去することで製品の寿命と効率が向上します。
- 最大175°Fまでの温度に耐えることができ、湿気を効果的に除去します。
- これらのモジュラーフィルター、レギュレーター、ルブリケーターは、ユーザーの要件に応じて 2 ピースまたは 3 ピースのパイプ構成で提供されます。
よくある質問
自分のニーズに合った適切なパーカー空気圧レギュレーターを選択するにはどうすればよいですか?
- アプリケーションに必要な圧力制御範囲を決定します。
- レギュレーターの流量容量をシステムの要件に合わせてください。
- レギュレーターのポートサイズが配管と一致していることを確認してください。
- 互換性のために動作温度範囲を考慮してください。
- 手動または自動の排水オプションを選択します。
- 具体的なガイダンスについては、パーカーまたは業界の専門家に相談してください。
これらのフィルター、レギュレーター、ルブリケーターはいつ交換すればよいですか?
- 適切な圧力や空気の質を維持できなくなった場合。
- 漏れが発生した場合、または摩耗の兆候が見られた場合。
- フィルターに汚れが詰まったとき。
- 圧力の調整や潤滑の効率的な供給に失敗した場合。
- 安全上の理由から、損傷したコンポーネントや故障したコンポーネントは直ちに交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 差圧計アクセサリ
- ドリルチャック
- 回転式収納ビンアクセサリー
- フランジットベアリング
- ウッドドリルビットエクステンション
- 収納箱とコンテナ
- クランプ
- ドライバーとナットドライバー
- 屋外エリア備品
- RUBBERMAID 省スペース収納コンテナ
- SHUR-LINE ペイントグリッド
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlocklシリーズデジタルドライバス
- LEESON 50ヘルツモーター、三相、TEFC、Cフェースレスベース
- DAYTON 加熱要素
- HONEYWELL クレードル
- HUMBOLDT シリンダー分割セット
- BALDOR / DODGE C形 ピローブロック 分割型円すいころ軸受
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機