LEESON 50ヘルツモーター、三相、TEFC、Cフェースレスベース
Leeson 50 ヘルツ モーターは、オーガー ドライブ、ショップ ツール、コンベア、ポンプ、および換気装置への電力供給に最適です。 リーソンも提供しています 防滴高圧洗浄機モーター 空気の流れが悪い低換気環境に適しています。
形式 | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114896.00 | 1401-1500 | 56C | 3.5/2.0/1.75 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1 | B | ¥195,346 | |
B | 131506.00 | 1401-1500 | 182TC | 8.2/4.7/4.1 | 1.15 | 1.125 " | 2.75 " | 3 | F | ¥201,532 | |
C | 131508.00 | 1401-1500 | 184TC | 14.0/8.1/7.0 | 1.0 | 1.125 " | 2.75 " | 5 | F | ¥246,597 | |
D | 102694.00 | 1401-1500 | 56C | 2.4/1.4/1.2 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1/2 | B | ¥113,564 | |
E | 121274.00 | 1801-3000 | 143TC | 5.0/2.9/2.5 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | 1.5 | B | ¥180,189 |
特徴
- これらのモーターは、完全に密閉されたファン冷却スタイルのエンクロージャーを備えており、湿気や時折の水しぶきがモーターの巻線を損傷するのを防ぎます。
- 高い構造強度を実現するスチール製モーターフレームを採用しています。
- スムーズなモーター操作のためのボールベアリングが特徴です。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 50 ヘルツ モーターの効率評価はどのくらいですか?
これらの AC モーターの定格効率は 65% です。
Leeson 50 ヘルツ モーターの接続/取り付け方法は?
これらのモーターは、キー付きシャフト設計になっています。 モーターのシャフトは、ワークピースのキー溝に合わせられます。 位置合わせが完了したら、キーをモーターのキー付きシャフト/キーシートに挿入します。 このキーは、モーターのシャフトを負荷に接続およびバインドします。
Leeson 50 ヘルツ モーターはどの電圧をサポートしていますか?
これらのモーターは、220 / 380 / 440 AC 電圧をサポートします。
Leeson 50 ヘルツ モーターの RPM 範囲は?
これらのモーターは 1401 ~ 1500 RPM をサポートします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラック照明トラックとコネクタ
- ナットドライバーセット
- スイベルジョイント
- ケースシーラー機
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- ラボろ過
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 緊急照明
- ゴミ袋とライナー
- 車体工具
- VAUGHAN クロスペインハンマー
- HI-TECH DURAVENT 半透明の青いウレタンエアライン洗面所ホース
- WESCO 手動アルミドラム車
- REESE スターターキット、ブラック
- CONRADER アンローダーバルブ
- AME INTERNATIONAL グリッパーパイプ
- APOLLO VALVES 86A-100シリーズ3ピースフルポートNPTボールバルブ
- LEESON ODP ファン モーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
- JUSTRITE 油専用吸着剤スプリットロール、接着済み
- VESTIL V-PAD シリーズ建物保護柱パッド、黒色ビニール