ヴォーン クロスペインハンマー
ヴォーン クロスペイン ハンマーは、コーナーでの作業など、狭いスペースでの使用向けに設計されています。 また、潜在的な怪我を避けるために正確な精度が必要な釘の打ち込みなどのタスクも処理できます。 これらのハンマーは、鍛造スチール ヘッドと耐久性のある木製/スチール ハンドルを備えており、優れた性能を発揮します。...高い強度と振動減衰効果。続きを见る
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS24 | 13 " | 1.25 " | 青 | 滑り止めグリップ | 鋼 | 4.75 " | 1-1 / 2ポンド | 1.25 " | - | 見積依頼
|
B | S32 | 14.5 " | 1.437 " | ナチュラル | ストレート | ヒッコリーウッド | 4.5 " | 2ポンド | 1.25 " | ¥6,980 | |
B | S48 | 15 " | 1.5 " | ナチュラル | ストレート | ヒッコリーウッド | 5.5 " | 3ポンド | 1.5 " | ¥7,609 |
動作メカニズム
- それらは、一般的なハンマーを可能にするために片側に平らな頭があり、反対側には金属を成形したり釘を角度を付けたりするための尖った端(またはピーン)があります.
- ハンマーを振ると、スイング運動で蓄積されたエネルギーがハンマーのヘッドから打撃対象に伝達されます。
- これにより、対象物をわずかな労力で成形または所定の位置に配置し、オペレーターの疲労を軽減します。
よくある質問
木製ハンドルの目的は何ですか?
テネシー グレード A のヒッコリー材のハンドルは、先細りのデザインで握りやすく、リスクの高い場所で使用できるように耐火仕上げが施されています。
これらのハンマーは耐食性がありますか?
はい、これらのハンマーは粉体塗装されており、塗装や電気メッキなどの他の仕上げよりも耐久性と耐摩耗性に優れています。 また、ツールのグリップと快適性を向上させるために滑らかな仕上げを提供します。
滑り止めグリップとは?
これらのハンマーのスチール ハンドルにはゴムまたはプラスチック素材が成形されており、ユーザーの手になじむソフトで滑りにくいグリップを提供し、手の疲労を軽減し、ツール コントロールを向上させます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースフィッティングキット
- 緊急洗眼ステーション
- ドックシール
- 真空圧スイッチ
- ベントバルブ
- ボルト
- 直線運動
- 研磨マウントポイント
- 特殊研磨剤
- 実験室のドラフトおよび付属品
- LITTLE GIANT ピッキングストックカート、フラッシュシェルフを注文する
- APOLLO VALVES 61LF-PRシリーズボールコーンチェックバルブ
- TJERNLUND アキシャルダクトブースター
- MAYHEW TOOLS プロライン、バールのラインナップ
- DAYTON ファンブレード
- WALTER TOOLS ジョバードリル2mm超硬
- WOODHEAD 120089シリーズラインスプリッター
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ20
- DAYTON ケーブルグランド
- BALDOR / DODGE クランプリングアセンブリ