LEESON 114896.00 50 Hz モーター 3 相 1 馬力 1425 220/380-440 56c
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 3.5/2.0/1.75 |
HP | 1 |
Hz | 50 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.187 " |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1425 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 1 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 220/380/440 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501515040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。