WIDIA ハイス-E ねじ切りタップ TiCN 仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18721 | 1 / 2 " | 5900TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥5,159 | |
A | 18719 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥5,182 | |
A | 18714 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | ¥5,274 | |
A | 18757 | 1 / 2 " | 5912TC | 2.375 " | 粗い | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | ¥5,199 | |
A | 18715 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ¥5,100 | |
A | 18718 | 1 / 2 " | 5902TC | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ¥5,321 | |
A | 18745 | 3 / 4 " | 5900TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥6,997 | |
A | 18764 | 3 / 4 " | 5910TC | 2 15 / 16 " | 粗い | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ¥6,997 | |
A | 18743 | 3 / 4 " | 5902TC | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥6,950 | |
A | 18755 | 3 / 8 " | 5912TC | 2.125 " | 粗い | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | ¥5,321 | |
A | 18701 | 3 / 8 " | 5902TC | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ¥5,182 | |
A | 18709 | 3 / 8 " | 5902TC | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥4,840 | |
A | 18733 | 5 / 8 " | 5900TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥5,144 | |
A | 18727 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥5,431 | |
A | 18760 | 5 / 8 " | 5910TC | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ¥5,414 | |
A | 18726 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥5,575 | |
A | 18731 | 5 / 8 " | 5902TC | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥5,148 | |
A | 18759 | 5 / 8 " | 5912TC | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ¥5,414 | |
A | 18761 | 11 / 16 " | 5912TC | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ¥6,026 | |
A | 18734 | 11 / 16 " | 5902TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥6,096 | |
A | 18762 | 11 / 16 " | 5910TC | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ¥6,134 | |
A | 18737 | 11 / 16 " | 5900TC | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥5,709 | |
A | 18750 | 15 / 16 " | 5902TC | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥11,895 | |
A | 18765 | 15 / 16 " | 5912TC | 3.375 " | 粗い | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | ¥11,838 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子デジタルインジケーター
- ファームデューティーモーター
- トレーラージャッキアクセサリー
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- コンビネーションソフトスタート
- 浴槽/蛇口
- 交換部品
- 高圧洗浄機および付属品
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- インターホンとスピーカー
- GENERAL CABLE 撚り銅、ツイストペアコンピュータケーブル
- DAYTON HVACモーター
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ、ウェーハスタイル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードコネクタロックナット、ネジ付き金属製コンジット用、ナイロン
- MASTER APPLIANCE 暖房アタッチメント
- POWER FIRST 6AWGリング端子
- CH HANSON スチールレタースタンプ、Rhino
- COOPER B-LINE タイプ 12 レイイン - フィードスルー アダプター
- MILWAUKEE デジタル水準器