ハッベル配線デバイス-ケレムスコードコネクタロックナット、ねじ付き金属電線管用、ナイロン
形式 | モデル | コンジットサイズ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31622008L | 1" | コードコネクタロックナット | 2 13 / 32 " | ¥299 | |
A | 31622003L | 1 / 2 " | コードコネクタロックナット | 1 45 / 64 " | ¥153 | |
A | 31622007L | 3 / 4 " | コードコネクタロックナット | 2" | ¥208 | |
B | 31622002L | 3 / 8 " | コードコネクタロックナット | 1 13 / 32 " | ¥161 | |
C | LNP11B | PG11」 | ロープロファイルコードコネクタロックナット | 1 31 / 64 " | ¥148 | |
C | LNP13B | PG13.500」 | ロープロファイルコードコネクタロックナット | 1 17 / 32 " | ¥148 | |
C | LNP16B | PG16」 | ロープロファイルコードコネクタロックナット | 1-11 / 16」 | ¥144 |
コードコネクタロックナット、ネジ付き金属製コンジット用、ナイロン
Hubbell 配線デバイス - Kellems コード コネクタ ロックナットは、ストレインリリーフのネジ付き金属コネクタとともに使用され、電線管固定用途でケーブルがシステムから引き抜かれるのを防ぎます。 優れた耐摩耗性と引張強度を実現するナイロン構造が特徴で、素早い取り付けとスキップに対する保護のためのネジ付きボディが装備されています。 さらに、これらの非導電性コード コネクタ アクセサリは、NEMA 4 および 6 エンクロージャに最適で、弱酸、塩水、ガソリン、オイル、グリース、アルコールおよび一般的な溶剤に耐性があり、コンプレッサー ナット ラチェットを備えているため、意図しない緩みを防止します。 CSA 認定および UL 認定のロックナットの幅広い製品からお選びいただけます。ハブ サイズは 3/8、3/4、1/2、1、PG11、PG13、PG16 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モジュラーパイプおよびレール継手
- 折りたたみ式台車
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- 電気せん断アクセサリ
- パワーソーとアクセサリー
- ねじ山インサート
- トレーニング
- オフィス家具
- 研磨マウントポイント
- MASTER LOCK 満たされていない南京錠ステーション
- SQUARE D デッキ加算器
- DB PIPE STANDS 700シリーズゴールドクランプアクセサリー
- DIXON フェルール
- PS DOORS Edgehaltシングルラダー安全ゲート
- ANVIL フレックスコネクタの削減
- KERN AND SOHN YKVシリーズ デジタル計量発信器
- GRAINGER スピンドル
- SPEEDAIRE ゴム栓
- DAYTON 保持器