SQUARE D I-Line 母線路プラグインユニット
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | 60 | ¥1,181,345 | |
A | PHJ36060GNU33X | 60 | ¥1,245,560 | |
A | PHJ36060GNU44X | 60 | ¥1,720,090 | |
A | PHJ36100GNU31X | 100 | ¥1,370,973 | |
A | PHJ36100GNU33X | 100 | ¥1,435,185 | |
A | PHJ36100GNU44X | 100 | ¥1,909,718 | |
A | PHJ36150GNU33X | 150 | ¥2,907,695 | |
A | PHJ36150GNU31X | 150 | ¥2,843,481 | |
A | PHJ36150GNU44X | 150 | ¥3,382,226 | |
B | PJJ36250GNU33X | 250 | ¥3,826,622 | |
B | PJJ36250GNU31X | 250 | ¥3,735,055 | |
B | PJJ36250GNU43X | 250 | ¥4,133,780 | |
B | PJJ36250GNU44X | 250 | ¥4,502,605 |
I-Lineバスウェイプラグインユニット
スクエア D 母線路サーキット ブレーカーは、I-Line 2 母線路ユニットで使用されます。 これらの J フレーム ブレーカーは、長時間、短時間、瞬間的な電流制限機能を提供するプログラム可能な Micrologic 電子トリップと、スムーズな設置のためのプラグイン ユニット取り付けを備えています。 これらには、4 AWG ~ 6/2 AWG (接地線) および 0/3 AWG ~ 0 kcmil (位相および中性線) のサイズのワイヤに対応する 350 線内部接地バスが装備されています。 これらのブレーカーは信頼性の高い動作に関して UL リストおよび CSA 認定を受けており、60A ~ 250A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリー専用工具
- デスクムーバーとドリーアクセサリー
- 打撃レンチとスラッグレンチ
- コンビネーションスターター
- 空気圧制御バルブ
- 水質検査装置およびメーター
- 機械切削工具
- 研磨
- 特殊安全ツール
- 騒音コントロール
- APPROVED VENDOR コアードプラグ
- CONDOR フォームコアによるバックサポート
- JR SMITH フロアドレンボディ
- REDINGTON アワーメーターACクォーツ
- EDWARDS SIGNALING LEDビーコン
- APOLLO VALVES A127シリーズ減圧自動制御弁
- SPEARS VALVES PVC ダイヤフラム バルブ、フランジ付きエンド、FKM 裏打ち PTFE ダイヤフラム
- EATON パワーペデスタルメーターカバー
- KERN AND SOHN OBB-AC シリーズ スイング アウト コンデンサー
- BROWNING スチール製最小内径シングルスプロケット No.160チェーン用 Cタイプ