EDWARDS SIGNALING LED ビーコン
形式 | モデル | 取り付け | 色 | 現在の描画 | 最大動作温度。 | 電源 | 電圧 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 57PLEDMM24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 57PLEDMR120A | - | - | - | - | - | 120 VAC 50 / 60 Hz | - | - | - | 見積依頼
|
C | 57PLEDMB120A | - | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 57PLEDMR24AD | - | - | - | - | - | 12 / 24Hzで50VDC / 60VAC | - | - | - | 見積依頼
|
D | 57PLEDMA120A | - | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 57PLEDMA24AD | - | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 57PLEDMG24AD | - | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 57PLEDMW120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 57PLEDMG120A | - | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 57PLEDMB24AD | - | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
F | 107XBRCMB24D | - | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | 見積依頼
|
A | 57PLEDMM120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 57PLEDMW24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
G | 51XBRFR120A | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.175 A | -31〜160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ¥92,618 | |
H | 51XBRFW120A | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.175 A | -31〜160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ¥80,788 | |
I | 51XBRFB120A | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.175 A | -31〜160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ¥77,133 | |
J | 51XBRFA24D | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.275 A | -31〜160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ¥78,780 | |
I | 51XBRFB24D | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.275 A | -31〜160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ¥77,940 | |
K | 51XBRFG24D | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.275 A | -31〜160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ¥78,852 | |
G | 51XBRFR24D | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.275 A | -31〜160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ¥75,879 | |
H | 51XBRFW24D | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.275 A | -31〜160度F | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ¥78,956 | |
J | 51XBRFA120A | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.175 A | -31〜160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ¥77,609 | |
K | 51XBRFG120A | フラッシュ、パネル、壁 | - | 0.175 A | -31〜160度F | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ¥78,962 | |
E | 57PLEDMG24ADB | 表面またはコンジット | グリーン | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥161,160 | |
D | 57PLEDMA24ADB | 表面またはコンジット | アンバー | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥161,825 | |
C | 57PLEDMB24ADB | 表面またはコンジット | 青 | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥160,095 | |
D | 57PLEDMA120AB | 表面またはコンジット | アンバー | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥155,475 | |
A | 57PLEDMW24ADB | 表面またはコンジット | ホワイト | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥154,549 | |
B | 57PLEDMR24ADB | 表面またはコンジット | レッド | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥148,461 | |
A | 57PLEDMM24ADB | 表面またはコンジット | マゼンタ | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥161,160 | |
A | 57PLEDMW120AB | 表面またはコンジット | ホワイト | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥161,160 | |
B | 57PLEDMR120AB | 表面またはコンジット | レッド | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥158,021 | |
A | 57PLEDMM120AB | 表面またはコンジット | マゼンタ | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥160,159 | |
E | 57PLEDMG120AB | 表面またはコンジット | グリーン | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥162,636 | |
C | 57PLEDMB120AB | 表面またはコンジット | 青 | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥156,276 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- 落下防止キット
- ケーブルビット
- 揮発性有機化合物検出器
- HVACモーター
- エアレーション
- 自動車インテリア
- 燃焼試験
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- APPROVED VENDOR フォームシート、ポリエチレン
- BURNDY Hytoolシリーズクリンパー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-18 Unf Lh
- ANVIL ワイドスロートトップビームCクランプ
- ANVIL 細長いチューブクランプ
- SPEARS VALVES PVC ラボ用ボール バルブ、バルブおよびアダプターのネジ端、EPDM
- REELCRAFT 単線溶接ホース
- HUMBOLDT ダイヤルキャリパー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CSTS一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル ELシリーズ BDスタイル 813サイズ アルミウォーム減速機