EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR120A LEDビーコン、NEMA4X、赤、6.5 x 8インチサイズ、120VAC 50/60 Hz
アイテム: CF4NQD
モデル: 57PLEDMR120A
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンライト |
次元 | 6.5 "×8」 |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL 1638、UL (カナダおよび米国) |
電圧 | 120 VAC 50 / 60 Hz |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | 現在の描画 | 最大動作温度。 | 電源 | 電圧 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57PLEDMA24ADB | 表面またはコンジット | アンバー | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥158,535 | ||
57PLEDMB24ADB | 表面またはコンジット | 青 | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥150,645 | ||
57PLEDMG24ADB | 表面またはコンジット | グリーン | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥158,646 | ||
57PLEDMM24ADB | 表面またはコンジット | マゼンタ | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥158,646 | ||
57PLEDMR24ADB | 表面またはコンジット | レッド | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥152,113 | ||
57PLEDMW24ADB | 表面またはコンジット | ホワイト | 0.700A AC、0.550A DC | -31〜150.8度F | 24 VAC / DC | - | 6.5 " | 8" | ¥153,034 | ||
57PLEDMA120AB | 表面またはコンジット | アンバー | 0.250A | -31〜150.8度F | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ¥157,615 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。