定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LEDビーコン、NEMA4X、琥珀色

在庫あり
アイテム:AD4BJN モデル:57PLEDMA120AB相互参照:40Z967

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥157,615 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemビーコンライト
アンバー
現在の描画0.250A
直径6.5 "
XNUMX分あたりの点滅数65
高さ8"
住宅資材ポリカーボネート
ランプ寿命148,000時間
ランプの種類LED製品
レンズ設計フレネル
水晶体物質ポリカーボネート
取り付け表面またはコンジット
最大動作温度。-31〜150.8度F
電源120 VAC
評価IP66、NEMA 4X

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)17.46
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)19.53
HSコード8531800050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付け現在の描画最大動作温度。電源電圧直径高さ価格
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED ビーコン、NEMA4X、アンバー | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADB表面またはコンジットアンバー0.700A AC、0.550A DC-31〜150.8度F24 VAC / DC-6.5 "8"¥158,535
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED ビーコン、NEMA4X、ブルー | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADB表面またはコンジット0.700A AC、0.550A DC-31〜150.8度F24 VAC / DC-6.5 "8"¥150,645
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED ビーコン、NEMA4X、グリーン | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADB表面またはコンジットグリーン0.700A AC、0.550A DC-31〜150.8度F24 VAC / DC-6.5 "8"¥158,646
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED ビーコン、NEMA4X、マゼンタ | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADB表面またはコンジットマゼンタ0.700A AC、0.550A DC-31〜150.8度F24 VAC / DC-6.5 "8"¥158,646
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED ビーコン、NEMA4X、レッド | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADB表面またはコンジットレッド0.700A AC、0.550A DC-31〜150.8度F24 VAC / DC-6.5 "8"¥152,113
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED ビーコン、NEMA4X、ホワイト | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADB表面またはコンジットホワイト0.700A AC、0.550A DC-31〜150.8度F24 VAC / DC-6.5 "8"¥153,034
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB120AB LED ビーコン、NEMA4X、ブルー | AD4BJP 40Z968 57PLEDMB120AB表面またはコンジット0.250A-31〜150.8度F120 VAC-6.5 "8"¥153,193

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LEDビーコン、NEMA4X、琥珀色
¥157,615 /単価