SQUARE D PQ4203G 可融バスプラグ 30 A
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 床操作可能な切断 |
アンプ | 30 |
ブレーカータイプ | PQ |
深さ | 4-2 / 3」 |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、K、R |
高さ | 8.875 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 120〜208 / 240 VAC |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 6.16 |
船高(cm) | 24.61 |
船の長さ(cm) | 39.6 |
船幅(cm) | 29.01 |
HSコード | 8536908085 |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 240 VAC | 15 " | ¥349,296 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 240 VAC | 15 " | ¥374,448 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 600 VAC | 15 " | ¥193,163 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 600 VAC | 15 " | ¥193,163 | ||
PQ3610G | 100 | 4 21 / 32 " | 8 7 / 8 " | バスウェイ | 600 VAC | 19 " | ¥297,826 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 床操作可能な切断 | 600 VAC | 22.5 " | ¥542,649 | ||
PQ4206G | 60 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 120〜208 / 240 VAC | 15 " | ¥455,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。