APPROVED VENDOR 46V229フェンスポスト72H x 3 1 / 2Wインチスチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェンスの支柱 |
色 | グリーン |
直径 | 1.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 72 " |
材料 | 鋼 |
重量/フィート | 1.33 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 3.59 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908535 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。