電気スカリファイヤー
Aurand の電動ハンドヘルド スカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面処理と高性能のエッジング作業用に設計されています。これらのツールは、ペイントチッパー、コンクリートグラインダー、デッキスケーラー、ペイントリムーバーとして使用できます。
電気ハンドヘルドスカリファイヤー
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面除去と高性能のエッジング作業用に設計されています。 これらの手持ち式スカリファイアーは、使いやすさを追求した C 型ハンドルと 5 ~ 12 インチの清掃エリアを備えているため、大規模な清掃用途に最適です。 偶発的な設定変更を防ぐロックオン機能を備えたトリガータイプのスイッチと、隅々まで確実に操作できる長さ 15 フィートのコードが付いています。 ブランドの K シリーズ バリアントは手持ち作業に最適な軽量ツールで、M シリーズ バリアントは頑丈な床作業に最適な大型ツールです。 これらの軽量 (K シリーズ) / 頑丈 (M シリーズ) のハンドヘルドスカリファイアーの幅広い製品の中からお選びください。0.25 および 0.5 HP のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Aurand 電動ハンドヘルドスカリファイアーは、海洋、化学、石油産業のコンパクトなエリアでの表面除去と高性能のエッジング作業用に設計されています。 これらの手持ち式スカリファイアーは、使いやすさを追求した C 型ハンドルと 5 ~ 12 インチの清掃エリアを備えているため、大規模な清掃用途に最適です。 偶発的な設定変更を防ぐロックオン機能を備えたトリガータイプのスイッチと、隅々まで確実に操作できる長さ 15 フィートのコードが付いています。 ブランドの K シリーズ バリアントは手持ち作業に最適な軽量ツールで、M シリーズ バリアントは頑丈な床作業に最適な大型ツールです。 これらの軽量 (K シリーズ) / 頑丈 (M シリーズ) のハンドヘルドスカリファイアーの幅広い製品の中からお選びください。0.25 および 0.5 HP のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 清掃エリア | HP | 電源 | 除去率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7-1 | ¥207,709 | |||||
A | K7-1V | ¥225,018 | |||||
A | K7-2V | ¥232,436 | |||||
A | K7-2 | ¥213,890 | |||||
B | M5-2C | ¥361,018 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1C | ¥346,181 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2 | ¥289,309 | |||||
A | K7-2EV | ¥246,036 | |||||
A | K7-2E | ¥227,490 | |||||
B | M5-1V | ¥304,145 | |||||
C | K7-1EV | ¥243,563 | |||||
B | M5-1 | ¥276,945 | |||||
A | K7-1E | ¥225,018 | |||||
B | M5-2VC | ¥379,563 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1VC | ¥374,618 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2V | ¥317,745 | |||||
B | M5-2EVC | ¥504,436 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1EVC | ¥490,836 | 見積依頼 | ||||
B | M5-2E | ¥338,763 | |||||
B | M5-2EV | ¥362,254 | |||||
B | M5-1EV | ¥346,181 | |||||
B | M5-1EC | ¥472,290 | 見積依頼 | ||||
B | M5-1E | ¥325,163 | |||||
B | M5-2EC | ¥479,709 | 見積依頼 |
電気スカリファイヤー
電気スカリファイヤー
よくある質問
怖がらせるとはどういう意味ですか?
乱切とは、表面から何かを切り取って取り除くことです。 オペレーターはこれらの機械を使用して、フローリングや舗装から破片を取り除きます。 また、表面を適切に水平にするのにも適しています。
デサッチャーとスカリファイヤーの違いは何ですか?
スカリファイヤーとデサッチャーの主な違いは、スカリファイヤーがサッチ全体とその下のすべてを引っ張るのに対し、デサッチャーは地面に小さなサッチを残すことです。
詳細はこちら
- エアコン
- スリング
- 自動車インテリア
- ホイストとトロリー
- ハンドランプとポータブルランプ
- 自己プライミングポンプ
- シェルフライナー
- Megohmmeters
- ロータリージョイントエルボ
- アルミチューブ
- OSG 高速度鋼の蛇口、明るい仕上げ
- GRAINGER メッシュストックトラック
- SLOAN バキュームブレーカアセンブリ
- BURNDY YGBシリーズバスバー
- NOTRAX ソフトステップ滑り止め衛生マット
- BATTERY DOCTOR 照光式トグルスイッチ
- HOFFMAN Tシリーズ T62 大容量エンクロージャエアコン
- Cementex USA ロングアーム六角レンチ
- MASTER MAGNETICS マグネットパーツトレー
- GPI 燃料ノズルスイベル