SQUARE D PQ3610G 母線路、I ライン、可融性プラグインユニット、100A、600V、3 極、クラス H
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスウェイ |
アンプ | 100 |
ブレーカータイプ | PQ |
CLASS | クラスH、K、R |
定格電流 | 100A |
深さ | 4 21 / 32 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、K、R |
高さ | 8 7 / 8 " |
Number of Poles | 3 |
過負荷保護 | 可溶性の |
相 | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
製品データシート | スクエア-d-pq3610g.pdf |
使用する | スクエア D I ラインおよび I ライン II バスウェイ |
電圧 | 600 VAC |
定格電圧 | 600V AC |
幅(Width) | 19 " |
ワイヤー | 3 アース付きワイヤー |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8536908085 |
A. ヒュージブル バス プラグは、ヒューズを使用した配電と過電流保護を組み合わせた電気装置です。 ヒューズが組み込まれていない非可溶バス プラグとは異なり、可溶バス プラグは過電流状況に対する保護を強化します。
A. はい、可融性バスプラグは可変周波数ドライブと組み合わせて使用でき、負荷条件が変化するシステムを確実に保護します。
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 240 VAC | 15 " | ¥349,296 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 240 VAC | 15 " | ¥374,448 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 600 VAC | 15 " | ¥193,163 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 600 VAC | 15 " | ¥193,163 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 床操作可能な切断 | 600 VAC | 22.5 " | ¥542,649 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 120〜208 / 240 VAC | 15 " | ¥419,755 | ||
PQ4206G | 60 | 4-2 / 3」 | 8.875 " | 床操作可能な切断 | 120〜208 / 240 VAC | 15 " | ¥455,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。