VESTIL 石英赤外線スポットヒーター
形式 | モデル | 出力 | 色 | 深さ | 幅(Width) | 設計 | ヒーターコントロール | ヒーター定格電力 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCH-48-P | 1500W | ブラック、イエロー | 6.1719 " | 48 " | ポータブルタワーヒーター | サーモスタット | 1500W | 72 " | ¥158,081 | |
B | VCH-46C | 1500W | ゴールド | - | - | - | - | - | - | ¥107,319 | |
C | VCH-57C | 3000W | ゴールド | 5.5 " | 54.5 " | 石英赤外線スポットヒーター | エレクトロニック | 3000W | 6.5 " | ¥125,382 |
クォーツ赤外線スポットヒーター
Vestil 赤外線ヒーターは石英管を備えており、作業スペース内に熱を分散させるための熱放射を可能にします。 これらのユニットには、構造的なサポートのためにヒーターを天井に取り付けて取り付けるためのエンド キャップを備えた、光の放出を高めるための金色のアルミニウム リフレクターが含まれています。 ポータブル モデルは 2 ~ 6 インチの高さ調整が特徴で、屋内設定では 6.171 つのキャスターを使ってある場所から別の場所に簡単に移動できます。 すべてのユニットは OSHA 規格を満たしており、44.5、54.5、および XNUMX インチの長さのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ESDおよびクリーンルームチェア
- 精密スチールスクエア
- 排煙器アーム
- スプリングラッチ
- 分岐器収納ラック
- 給湯器
- フードサービスの保管と輸送
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 地絡保護
- ブロンズ
- PARKER パイオニア農業用クイックカップリング、8450シリーズカプラー
- PARKER ユニオンティー、エアブレーキ
- SUPER-STRUT ZCL710シリーズクレビスハンガー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 40 フィッティング 90 度ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- WOLO マリンエアホーン
- DOTCO ロックリング
- MILLER ELECTRIC スプールガン
- STEARNS BRAKES 871 シリーズ ブレーキ
- BROWNING No.100チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット
- BROWNING ピローブロック取付玉軸受