SQUARE D PQ3210G 可融バスプラグ 100 A
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスウェイプラグインユニット |
アンプ | 100 |
ブレーカータイプ | PQ |
深さ | 4-2 / 3」 |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、K、R |
高さ | 8.875 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 7.98 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8536908085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。