NEW AGE 6019 ダンネージラック 1500 ポンドアルミニウム 60w x 20d
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
アイテム価格 | ダンネージラック |
色 | シルバー |
深さ | 20 " |
終了 | ナチュラル |
高さ | 8" |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | アルミニウム |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。