SQUARE D PQ4620G 可融バスプラグ 200 A
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスウェイプラグインユニット |
アンプ | 200 |
ブレーカータイプ | PQ |
深さ | 11-2 / 5」 |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、K、R |
高さ | 16 1 / 5 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 277/480/600VAC |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 48.01 |
HSコード | 8536908085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。