カウンシルツール クロスペインハンマー
Council Tool クロスペインハンマーは、非火花ハンマーが必要ない場所で対象物を正確に叩くのに最適です。 指を吹き飛ばしから保護しながら、角や狭い場所に鋲やピンを設置するのに使用されます。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR30XPFG | 14 " | 1.437 " | ブラック | 人間工学的 | グラスファイバー | 5" | 3ポンド | 3 / 4 " | ¥10,962 | |
B | PR40XPFG | 15 " | 1.75 " | ブラック | 人間工学的 | グラスファイバー | 5.75 " | 4ポンド | 1.75 " | ¥12,543 | |
C | PR30XP | 15 " | 1.437 " | ナチュラル | ストレート | ヒッコリーウッド | 5.125 " | 3ポンド | 3 / 4 " | ¥8,553 | |
D | PR40XP | 15 " | 1.75 " | ナチュラル | ストレート | ヒッコリーウッド | 5.75 " | 4ポンド | 1.75 " | ¥8,344 |
特徴
- Council Tool のクロスペインハンマーは、構造剛性と長寿命を実現する鍛造スチールヘッド構造を特徴としています。
- これらの軽量ハンマーには、打撃時の振動を減衰させるまっすぐな木製のハンドルが付いています。
- これらのクロスペイン ハンマーは、強化された靭性と安全性のために、熱処理され、精密に機械加工された打撃面を備えています。
- ファイバーグラス製のハンドルを備えた選択されたモデルは、快適なグリップのための人間工学に基づいたデザインになっています。
規格と承認
- ASMEB107.54-2001
よくある質問
これらの Council Tool クロスペインハンマーのヘッドは耐食性がありますか?
これらのハンマーのヘッドは、腐食に耐える透明なラッカー仕上げが特徴です。
これらのクロスペイン ハンマーで使用できるヘッド ウェイトは?
- 3ポンド
- 4ポンド
これらのクロスペインハンマーを使用する際に注意すべき安全対策は何ですか?
- 常に目の保護具を着用してください。
- 一撃を避けながら、正面から攻撃するようにしましょう。
- 他の硬化ツールで叩いたり、叩いたりしないでください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遠心分離機
- ロータリージョイントエルボ
- ステアリングバーとターニングバー
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- 配管ツール
- ガス溶接装置
- バラスト
- 室内空気質
- ワイヤークロス
- YALE 表面垂直ロッド、塗装済み
- EXTECH ビードワイヤー温度プローブ
- HOFFMAN タイプ12ヒンジカバー配線トラフ
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000産業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- EATON M22シリーズ ダストカバー
- IRSG ワイヤーカート
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、1240 ミル チェーン
- BALDOR / DODGE バビット付き、XNUMX ボルトピローブロック、ソリッドジャーナルベアリング
- BALDOR / DODGE SCMAH、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.160チェーン用