GENERAL ELECTRIC SB43ED6Gバスプラグブレーカー3p4w600v 30a Nema 1
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
アイテム価格 | バスプラグ |
アンプ | 30 |
ブレーカータイプ | TED6 |
深さ | 8" |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
高さ | 13 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SB310ED6G | 100 | 600 | ¥1,220,793 | |
SB31ED6G | 15 | 600 | ¥158,501 | |
SB32.5ED6G | 25 | 600 | ¥838,433 | |
SB32ED6G | 20 | 600 | ¥1,074,387 | |
SB33.5ED6G | 35 | 600 | ¥838,433 | |
SB33ED6G | 30 | 600 | ¥1,074,387 | |
SB36ED4G | 60 | 480 | ¥1,074,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。