アイテム価格 | バスウェイプラグインユニット |
アンプ | 400 |
ブレーカータイプ | PBQ |
深さ | 13.75 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、K、R |
GTIN | 785901040279 |
高さ | 42 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 240 / 600 VAC |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 59.41 |
船の長さ(cm) | 108.71 |
船幅(cm) | 60.71 |
HSコード | 8536304000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。