PARKER 6600シリーズ、ニップル
形式 | モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6610-12-12 | 1 1 / 16-12」 | 3 / 4 " | オーブ | 28ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-12-12 | ¥10,571 | |
A | 6610-12-10 | 1 1 / 16-12」 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 5 / 16 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-12-10 | ¥24,698 | |
A | 6610-16-16 | 1 5 / 16-12」 | 1" | オーブ | 50ガロン/分 | 3 7 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-16-16 | ¥24,618 | |
A | 6602-16-16 | 1-11 1 / 2」 | 1" | NPTF | 50ガロン/分 | 3 7 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-16-16 | ¥12,624 | |
A | 6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2 3 / 32 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-8-10 | ¥5,282 | |
A | 6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 9 / 64 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6602-4-4 | ¥3,740 | |
A | 6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 27 / 64 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6602-2-4 | ¥4,118 | |
A | 6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2 5 / 16 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-12-10 | ¥7,964 | |
A | 6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-12-12 | ¥9,118 | |
B | SM-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28ガロン/分 | - | 4500のプサイ | - | - | ¥9,724 | 見積依頼
|
A | 6610-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 5 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-8-10 | ¥6,111 | |
A | 6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6ガロン/分 | 1.625 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-6-6 | ¥5,578 | |
A | 6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 5 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-10-10 | ¥8,002 | |
A | 6610-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | オーブ | 6ガロン/分 | 1.625 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-6-6 | ¥6,345 |
6600シリーズ、ニップル
Parker 6600 シリーズ ニップルは、互換性のあるメス ORB / NPTF タイプのポート構成を備えたホースまたはパイプを確実かつ漏れなく接続するために、作動油システムで使用されます。 耐食性を高めるために亜鉛クロメートメッキを施したスチール製で、耐久性が向上しています。 これらのカプラーには、両方向の流体の流れを防止する二重遮断ポペット バルブがあり、油、燃料、作動油、水、その他の化学薬品に耐えるニトリル シールが含まれています。 これらのニップルは、ISO 7241-1 シリーズ A 規格に準拠した他のクイックディスコネクト カップリングと交換できるように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトサンダー
- ファン速度制御
- パイプとチューブのブラシ
- アークフラッシュフード
- シリンダーリフトトラック
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- つや消し
- タイヤとホイール
- スプロケットと検査サービスドア
- マリンポンプとRVポンプ
- SCOTSMAN ビンキャスターキット
- MILWAUKEE VALVE 仕切り弁
- DIXON ハンマーユニオンアダプター
- YELLOW JACKET チューブエキスパンダーキット
- HOFFMAN タイプ 12,3R グラスファイバー配線トラフ
- HOFFMAN タイプ4Xフィードスルーストレートセクションワイヤウェイ
- APOLLO VALVES 10-630シリーズ安全逃し弁
- WORLDWIDE ELECTRIC 油井ポンプ ジャッキ モーター
- DAYTON レール(Rail)
- ENERPAC サービスキット