入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 3ガロン/分 |
長さ | 1 9 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 6602-4-4 |
パイプサイズNPT | 1 / 4 " |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 / 4-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | ポペット |
バルブタイプ | ポペット |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2 5 / 16 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-12-10 | ¥8,784 | |
6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-12-12 | ¥9,301 | |
6602-16-16 | 1-11 1 / 2」 | 1" | NPTF | 50ガロン/分 | 3 7 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-16-16 | ¥13,243 | |
6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 27 / 64 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6602-2-4 | ¥4,541 | |
6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6ガロン/分 | 1.625 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-6-6 | ¥5,760 | |
6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2 3 / 32 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6602-8-10 | ¥5,359 | |
6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 5 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6610-10-10 | ¥8,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。