QA1 メススタッド SS/PTFE ロッドエンド
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法B | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | ディメンションC | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGF5TS | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 左手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥10,282 | |
A | MGFR6TS | 23度 | M6 X 1.0 | 10 mm | 14 mm | 右手 | M6 X 1 | 14 mm | 19 mm | ¥10,956 | |
A | MGF6TS | 23度 | M6 X 1.0 | 10 mm | 14 mm | 左手 | M6 X 1 | 14 mm | 19 mm | ¥10,956 | |
A | MGFR10TS | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 右手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥13,106 | |
A | MGF10TS | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 左手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥18,725 | |
A | MGFR12TS | 27度 | M12 X 1.75 | 19.5 mm | 28.5 mm | 右手 | M12 X 1.75 | 28.5 mm | 30 mm | ¥31,747 | |
A | MGF12TS | 27度 | M12 X 1.75 | 19.5 mm | 28.5 mm | 左手 | M12 X 1.75 | 28.5 mm | 30 mm | ¥31,747 | |
A | MGFR8TS | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 右手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥13,106 | |
A | MGF8TS | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 左手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥13,106 | |
A | MGFR14TS | 30度 | M14 X 2.0 | 20.5 mm | 33 mm | 右手 | M14 X 2 | 33 mm | 34.75 mm | ¥37,958 | |
A | MGF14TS | 30度 | M14 X 2.0 | 20.5 mm | 33 mm | 左手 | M14 X 2 | 33 mm | 34.75 mm | ¥37,958 | |
A | MGFR16TS | 33度 | M16 X 2.0 | 24 mm | 38 mm | 右手 | M16 X 2 | 38 mm | 38 mm | ¥47,338 | |
A | MGF16TS | 33度 | M16 X 2.0 | 24 mm | 38 mm | 左手 | M16 X 2 | 38 mm | 38 mm | ¥47,338 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスポーザーアクセサリー
- 現在のトランスデューサー
- アプライアンスハンドトラック
- 金網スクリーン
- 危険な場所の緊急/出口バックアップ
- アクセスバリアと群集管理
- 地絡保護
- 自動車試験
- ワイヤーとケーブル
- ストレーナー
- SPEEDAIRE 1/4 "250psiバルク多目的エアホース
- AIR HANDLER ポケットエアフィルター、80〜85%の効率
- ACCUFORM SIGNS ロールによる情報タグ
- BEHRINGER SYSTEMS チューブクランプキット
- DIXON ハイフローノズル
- WOODHEAD 130070シリーズコードセット
- MARTIN SPROCKET 10条ウォーム XNUMXピッチ
- UNITED ABRASIVES-SAIT 研磨切断ホイール
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 調光器アクセサリキット
- CONDOR 腰パッド付きバックサポート、伸縮性あり