BEHRINGER SYSTEMS チューブ クランプ キット
Behringer チューブ クランプ キットは、パイプ フレームワークの構築に使用するために設計されたチューブ クランプとコネクタのシステムです。 これらの溶接プレート取り付けクランプには、支持構造に直接溶接するための溶接プレートが含まれています。 騒音や振動を軽減しながらチューブやパイプを固定します。
形式 | モデル | 管のサイズ | ハードウェア材料 | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 材料を挿入 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHT41050-PP | - | 304ステンレススチール | 1.5 " | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.38 " | ステンレス鋼 | ¥8,480 | |
B | BSBX61315-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.88 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 4.88 " | ステンレス鋼 | ¥8,984 | |
C | TWT51315-PP | 1" | 304ステンレススチール | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | - | ¥5,444 | |
D | R7HT51315-PP | 1" | 304ステンレススチール | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | - | ¥11,339 | |
E | R0T3100-PP | 1" | 亜鉛メッキ | 1.75 " | レールマウント | 1.19 " | ポリプロピレン | 2.69 " | 亜鉛メッキ | ¥1,672 | |
D | R7HT4100-PP | 1" | 304ステンレススチール | 2.19 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 2.75 " | ステンレス鋼 | ¥9,464 | |
D | R7H51315-PP | 1" | 炭素鋼 | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | 鋼 | ¥2,301 | |
B | BSBX6100-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.88 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 4.88 " | ステンレス鋼 | ¥8,831 | |
F | SBX61315-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,690 | |
D | R7H4100-PP | 1" | 炭素鋼 | 2.19 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 2.75 " | 鋼 | ¥2,027 | |
A | SH51315-PP | 1" | 炭素鋼 | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | 鋼 | ¥2,896 | |
C | TW51315-PP | 1" | 亜鉛メッキ | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,814 | |
F | SBX6100-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥7,465 | |
A | SH4100-PP | 1" | 炭素鋼 | 1.5 " | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.38 " | 鋼 | ¥2,267 | |
E | R0T51315-PP | 1" | 亜鉛メッキ | 2.5 " | レールマウント | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,961 | |
G | SKSBX61315-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.63 " | 積み重ね | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥10,584 | |
G | SKSBX6100-SP | 1" | 316ステンレススチール | 2.63 " | 積み重ね | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥9,643 | |
A | SHT51315-PP | 1" | 304ステンレススチール | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | ステンレス鋼 | ¥10,928 | |
C | TW3100-PP | 1" | 亜鉛メッキ | 1.94 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 2.69 " | 亜鉛メッキ | ¥1,122 | |
B | BSBX3100-SP | 1" | 316ステンレススチール | 1.63 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 3.5 " | ステンレス鋼 | ¥6,134 | |
C | TWT3100-PP | 1" | 304ステンレススチール | 1.94 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 2.69 " | - | ¥4,415 | |
A | SHT4100-PP | 1" | 304ステンレススチール | 1.5 " | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.38 " | ステンレス鋼 | ¥10,059 | |
C | TW5150-PP | 1.5 " | 亜鉛メッキ | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,759 | |
C | TWT5150-PP | 1.5 " | 304ステンレススチール | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | - | ¥5,782 | |
B | BSBX6150-SP | 1.5 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 4.88 " | ステンレス鋼 | ¥9,010 | |
F | SBX6150-SP | 1.5 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥7,528 | |
D | R8HT61900-PP | 1.5 " | 304ステンレススチール | 3.88 " | レールマウント | 1.75 " | ポリプロピレン | 4.5 " | - | ¥18,559 | |
D | R7H5150-PP | 1.5 " | 炭素鋼 | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | 鋼 | ¥2,469 | |
F | SBX61900-SP | 1.5 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,465 | |
A | SH61900-PP | 1.5 " | 炭素鋼 | 4.25 " | 溶接プレート | 1.75 " | ポリプロピレン | 5.88 " | 鋼 | ¥5,767 | |
A | SHT5150-PP | 1.5 " | 304ステンレススチール | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | - | ¥10,727 | |
A | SH5150-PP | 1.5 " | 炭素鋼 | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | 鋼 | ¥2,858 | |
G | SKSBX6150-SP | 1.5 " | 316ステンレススチール | 2.63 " | 積み重ね | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥10,761 | |
E | R0T5150-PP | 1.5 " | 亜鉛メッキ | 2.5 " | レールマウント | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,961 | |
D | R7HT5150-PP | 1.5 " | 304ステンレススチール | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥9,794 | |
G | SKSBX61900-SP | 1.5 " | 316ステンレススチール | 2.63 " | 積み重ね | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥10,780 | |
A | SHT61900-PP | 1.5 " | 304ステンレススチール | 4.25 " | 溶接プレート | 1.75 " | ポリプロピレン | 5.88 " | - | ¥22,312 | |
B | BSBX61900-SP | 1.5 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 4.88 " | ステンレス鋼 | ¥9,046 | |
D | R8H61900-PP | 1.5 " | 炭素鋼 | 3.88 " | レールマウント | 1.75 " | ポリプロピレン | 4.5 " | 鋼 | ¥5,242 | |
A | SHT5125-PP | 1.25 " | 304ステンレススチール | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | ステンレス鋼 | ¥10,697 | |
C | TWT5125-PP | 1.25 " | 304ステンレススチール | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | - | ¥5,726 | |
C | TWT51660-PP | 1.25 " | 304ステンレススチール | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | - | ¥5,444 | |
C | TW5125-PP | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,748 | |
E | R0T51660-PP | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 2.5 " | レールマウント | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | - | ¥1,751 | |
F | SBX61660-SP | 1.25 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,465 | |
A | SHT51660-PP | 1.25 " | 304ステンレススチール | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | ステンレス鋼 | ¥10,038 | |
F | SBX6125-SP | 1.25 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | 溶接プレート | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥7,690 | |
B | BSBX6125-SP | 1.25 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 4.88 " | ステンレス鋼 | ¥9,080 | |
A | SH5125-PP | 1.25 " | 炭素鋼 | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | 鋼 | ¥2,890 | |
G | SKSBX61660-SP | 1.25 " | 316ステンレススチール | 2.63 " | 積み重ね | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥10,761 | |
E | R0T5125-PP | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 2.5 " | レールマウント | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,691 | |
G | SKSBX6125-SP | 1.25 " | 316ステンレススチール | 2.63 " | 積み重ね | 1.22 " | サントプレン | 3.34 " | - | ¥10,761 | |
A | SH51660-PP | 1.25 " | 炭素鋼 | 3" | 溶接プレート | 1.25 " | ポリプロピレン | 4" | 鋼 | ¥2,618 | |
B | BSBX61660-SP | 1.25 " | 316ステンレススチール | 2.88 " | ボルトプレート | 1.22 " | サントプレン | 4.88 " | - | ¥8,831 | |
D | R7H51660-PP | 1.25 " | 炭素鋼 | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | 鋼 | ¥2,082 | |
D | R7H5125-PP | 1.25 " | 炭素鋼 | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | 鋼 | ¥2,471 | |
D | R7HT5125-PP | 1.25 " | 304ステンレススチール | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | ステンレス鋼 | ¥9,571 | |
C | TW51660-PP | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 2.69 " | 溶接プレート | 1.19 " | ポリプロピレン | 4.06 " | 亜鉛メッキ | ¥1,634 | |
D | R7HT51660-PP | 1.25 " | 304ステンレススチール | 2.69 " | レールマウント | 1.25 " | ポリプロピレン | 3.34 " | - | ¥11,339 | |
D | R8H6175-PP | 1.75 " | 炭素鋼 | 3.88 " | レールマウント | 1.75 " | ポリプロピレン | 4.5 " | - | ¥4,649 | |
D | R8HT6175-PP | 1.75 " | 304ステンレススチール | 3.88 " | レールマウント | 1.75 " | ポリプロピレン | 4.5 " | - | ¥16,813 |
チューブクランプキット
Behringer Pipe Systems チューブ クランプ キットには、クランプ半分、スタッキング ボルト、安全プレートのセットが含まれています。 このクランプは ASTM 規格に準拠しており、パイプやチューブ システムをしっかりとサポートし、その自然な振動減衰特性を利用して騒音や振動の影響を軽減するために使用されます。 このキットは既存のクランプを 5000 レベル高くするために使用され、スタッキング チューブ クランプと溶接プレート チューブ クランプのバリエーションがあります。 頑丈な溶接プレート チューブ クランプは、油圧システムの衝撃と振動に最大 2000 psi まで耐えることができ、スタンダード シリーズのスタッキング チューブ クランプは最大 XNUMX psi の衝撃と振動に耐えることができます。
特徴
- Behringer チューブ クランプ キットには、構造剛性と露出面の耐食性を高めるために、炭素鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / 304 ステンレス鋼 / 316 ステンレス鋼で作られたハードウェアが付いています。
- 華氏-22度から275度の範囲の温度で操作できます。
- これらのクランプ キットは、1/4 ~ 4 インチのサイズのパイプと互換性があります。
- 油圧システムの最大 5000 psi の衝撃と振動に耐えることができます。
- これらのチューブ クランプ キットにはポリプロピレン/サントプレーン インサートがあり、低摩擦と高い引き裂き強度を保証します。
規格と承認
- ASTM
よくある質問
Behringer チューブクランプキットの取り付け方法は?
- チューブクランプを取り付けるには、まずクランプがチューブに正しくフィットすることを確認してください。
- 次に、ボルトまたはネジを使用してクランプをチューブの外側に取り付けます。
- トルク レンチを使用してクランプを締め、確実に接続します。
これらのチューブクランプキットは再利用可能ですか?
はい、チューブクランプは、損傷や摩耗がない限り再利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアグラインダー
- モバイルビンカート
- スイングボルト
- 真空吸引フィルター
- 研磨ロールキット
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 履物および履物アクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- ブッシング
- 減速機
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL フェイスシールドバイザー
- HAM-LET 316ステンレス鋼3方向ミニボールバルブ、チューブxチューブxチューブ
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープイエロー/ブラック1000フィートx3インチ
- HI-TECH DURAVENT クイックリリースクランプ
- MILWAUKEE ナットドライバー
- APOLLO VALVES 79シリーズULリストの冷媒ボールバルブ
- HUMBOLDT 降圧トランス
- VESTIL CART-DC-CTD シリーズ動力駆動およびリフト油圧シザーカート
- VESTIL TWシリーズ トルクレンチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDSS改ウォーム減速機